カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(18)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • 盛光(54)
  • 住友重機械工業(51)
  • ホンダ(51)
  • IDEC(和泉電気)(47)
  • 三木プーリ(47)
  • リンナイ(36)
  • SMC(29)
  • コガネイ(27)
  • 三菱電機(18)
  • 三菱ふそう(17)
  • 生興(15)
  • SIGMA(シグマ)(15)
  • SLDS(セルデス)(15)
  • AMPHENOL(13)
  • SAMTEC(13)
  • トヨタ(12)
  • TRUSCO(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sld」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDデスクライト オーム電機

    LEDデスクライト

    オーム電機(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
    消費電力(W)5.5電源コード(m)約1.6付属品保証書付取扱説明書質量(g)750定格AC100V 50/60Hz全光束(Lm)520寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5使用場所屋内用光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用 オーム電機

    LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用

    オーム電機(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    欠品中
    高演色Ra95で被写体や資料の色を自然に再現できるLEDアームライト。タッチ操作で無段階調光、白色・昼光色・電球色の3段階調色に対応。JIS卓上照度規格AA形準拠で、手元をしっかり照らす高照度設計。直接目に光が入りにくい構造と広角セードで目にやさしい。クランプ式のためデスクや棚に省スペースで設置可能
    用途デスクでの作業や学習、読書用照明として外形寸法(mm)幅500×高さ546×奥行530消費電力(W)15電源ACアダプター式本体質量(g)670全光束(Lm)最大約950色温度(K)約2700~6500照度(Lx)1800以上設置方式クランプ式調光方式無段階演色指数(Ra)95調色の可否3段階エコロジー商品省エネ
  • LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応 オーム電機

    LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1台
    翌々日出荷
    高演色Ra95のLEDを採用したクランプ式アームライトです。無段階調光と三段階調色に対応し、作業内容に合わせた最適な明るさを設定できます。JIS AA形に準拠した高照度で、デスクワークや精密作業に適した明るさを確保します。広角セードが手元を均一に照らし、目にやさしい設計です。
    付属品ACアダプター、取扱説明書ブラック質量(g)670消費電力(W)15コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)白色950/電球色450/昼光色490定格出力24V 0.75A色温度(K)2700~6500照度(Lx)1800以上(高さ40cm)演色指数(Ra)95電球の種類LED(交換不可)
  • 充電式LEDデスクライト オーム電機

    充電式LEDデスクライト

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
    仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)ホワイト消費電力(W)4.5※光源消費電力全光束(Lm)約200(6000K)光源チップ型LED(交換不可)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)照度(Lx)約1800(直下29cm)エネルギー消費効率(Lm/W)44.4充電時間(時間)約4~5調光方式3段調光(強、中、弱)電球の種類LED点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDアームライト 調光調色 オーム電機

    LEDアームライト 調光調色

    オーム電機
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    3段階調光で好きな明るさを選べます 3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
    用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約940定格DC29.5V 0.35A全光束(Lm)昼白色:約1100、昼光色:約600、電球色:約550(調光100%時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×535×540光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000照度(Lx)約2000(直下40cm点灯時)光源色昼白色/昼光色/電球色JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠アーム角度調整エコロジー商品省エネ
  • デスクライト オーム電機

    デスクライト

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    手元を明るく照らすタッチ式2段階調光明るさ約2000ルクス。JIS規格AA形準拠発光面32cmのT形ワイド発光(机全体を広く照らす)側面発光式で手元をより明るく照らす目が疲れにくい色温度約5000ケルビンを採用間接側面発光式でLEDの眩しさを軽減多重影・手元影が出にくい構造しなやかに曲がり、折れにくくて錆びないステンレス製フレキシブル手に優しく馴染むシリコンを表面素材に採用
    用途学習・精密作業用消費電力(W)約9付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約895定格DC18.5V、0.38A全光束(Lm)最大900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×360×125光源チップ型LED(交換不可)色温度約5000ケルビン(昼白色)照度(Lx)約2000(直下35cm点灯時)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクスライト 調光機能付き オーム電機

    LEDデスクスライト 調光機能付き

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    10%~100%の無段階調光機能付き。 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。 ON/OFFタッチ式スイッチ。 サービスコンセント(最大500Wまで)付き。 優しい明りで学習や読書に。 まぶしさ・照射面の反射を軽減。 ちらつかないLED。
    付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ消費電力(W)約10.5スイッチON/OFFスイッチ定格AC100V(50/60Hz)長さ(cm)33(セード)全光束(Lm)約900(100%点灯時)本体質量(kg)約1.75平均演色評価数(Ra)93電源コード(m)約1.8寸法(cm)台座:22×16光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約85.7色(本体)ホワイト使用場所屋内用アーム長さ(cm)46調光方式無段階調光(10%~100%)電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 調光調色 タイマー機能付 オーム電機

    LEDデスクライト 調光調色 タイマー機能付

    オーム電機
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ダイヤル式無段階調光で最適な明るさを選べます 3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます 45分の自動OFFタイマー機能付き JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
    用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約2000消費電力(W)約15(調光100%時)定格DC24V 1Aコード長さ(m)約1.5(専用ACアダプター)全光束(Lm)昼白色:約1150、昼光色:約1100、電球色:約1050(調光100%時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×420×540光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000照度(Lx)約2200(直下40cm点灯時)光源色昼白色/昼光色/電球色JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠アームシングルアーム電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 調光式 Ra93 JIS A形準拠 昼光色タイプ オーム電機

    LEDデスクライト 調光式 Ra93 JIS A形準拠 昼光色タイプ

    オーム電機
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 A形準拠。 彩りあざやか Ra93。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる
    用途学習・読書付属品専用ACアダプター(コード長…1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)758消費電力(W)7.5(100%点灯時)定格DC18.5V 0.38A平均演色評価数(Ra)93外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×390×270光源チップ型LED(交換不可)色温度昼光色(6200K)JIS照度【机上面】A形(JIS C8112:2014)準拠エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト ワイヤレス充電機能付 オーム電機

    LEDデスクライト ワイヤレス充電機能付

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電機能+USBポート付きLEDデスクライト。 文字くっきり昼光色(6500K)、学習や精密作業におすすめ。 スマートフォンやゲーム機など2台同時充電可能。 安心・信頼のQi(ワイヤレスパワーコンソーシアム「WPC」の商標)規格認定品。 明るさ約2000ルクス、A形相当で学習スタンドの規格JIS C 8112をクリア。 タッチ式スイッチ無段階調光。
    付属品専用ACアダプター(コード長約1.6m)、保証書付取扱説明書質量(g)600消費電力(W)18出力ワイヤレス出力:5V 1.0A、USBポート出力:5V 1.2A定格DC24V 750mA全光束(Lm)680(100%点灯時)光源高輝度チップLED使用(交換不可)照度(Lx)2000(セード高さ約30cmの測定値)光色昼光色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×333×366エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 750lm 4段階調光 Ra95 JIS AA形 ホワイト オーム電機

    LEDデスクライト 750lm 4段階調光 Ra95 JIS AA形 ホワイト

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    全光束750ルーメンの明るいLEDデスクライト。タッチ式4段階調光。高演色Ra95で自然な色味。全光束750ルーメンの明るいLEDデスクライト。タッチ式4段階調光。高演色Ra95で自然な色を再現。JIS規格AA形準拠。学習・読書・仕事・精密作業におすすめ。ACアダプター付属
    用途学習・読書・仕事仕様【調光】4段階質量(g)580外形寸法(mm)(約)幅146×高さ423×奥行430消費電力(W)11定格DC12V 1A全光束(Lm)750光源LEDJIS規格AA形色温度昼光色設置方式卓上演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 850lm 7段階調光 3段階調色 JIS AA形 ホワイト オーム電機

    LEDデスクライト 850lm 7段階調光 3段階調色 JIS AA形 ホワイト

    オーム電機
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    全光束850ルーメンの明るいLEDデスクライト。タッチ式7段階調光。3段階調色(電球色・白色・昼光色)。高演色Ra95で自然な色を再現。JIS規格AA形準拠。学習・読書・仕事・精密作業におすすめ。セード背面にも光が届く設計。ACアダプター付属
    仕様【調光】7段階、【調色】3段階質量(g)1240外形寸法(mm)セード直径約186、ベース直径約180、高さ約421消費電力(W)15定格電圧(V)DC12全光束(Lm)850光源LEDJIS規格AA形色温度(K)3000-6500設置方式卓上演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠 オーム電機

    LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約1200ルーメン。 カラーはホワイト
    用途学習・読書/仕事・精密作業仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1010出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)定格DC24V 1A全光束(Lm)約1200光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼光色…約6200照度(Lx)約2500(高さ30cm 100%点灯時)演色指数(Ra)93(平均演色評価数)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 550lm 4段階調光 高演色Ra95 昼光色 オーム電機

    LEDデスクライト 550lm 4段階調光 高演色Ra95 昼光色

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    最大550ルーメンの明るさで手元をしっかり照らす。タッチ操作で4段階調光が可能。高演色Ra95で色を自然に再現。JIS規格A形準拠で学習や作業に最適。チップ型LED採用で長寿命。ACアダプター付属ですぐに使用可能。シンプルなホワイトカラー
    幅(mm)146ホワイト高さ(mm)353奥行(mm)360消費電力(W)6.5電源ACアダプター全光束(Lm)550光源LED色温度昼光色調光方式4段階演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 900lm JIS AA形準拠 オーム電機

    LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 900lm JIS AA形準拠

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約900ルーメン。 カラーはブラック
    用途学習・読書/仕事・精密作業仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1010出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)定格DC24V 1A全光束(Lm)約900光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼光色…約6200照度(Lx)約2000(高さ30cm 100%点灯時)演色指数(Ra)93(平均演色評価数)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95 オーム電機

    LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    タッチ式の無段階調光。3段階調色(白色/昼光色/電球色)。全光束 約825ルーメン(白色100%時)。利き手に合わせて向きを選べる構造(右利き用・左利き用)。高演色 Ra95 GRANGRADE。ナイトライト機能付き。自在に調整できるフレキシブルアーム。JIS規格 AA形(JIS C8112:2014)準拠
    付属品ACアダプター(コード約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)1030規格【机上面】AA形(JIS C8112:2014)準拠消費電力(W)14定格電圧(V)24定格電流(A)0.75全光束(Lm)電球色775/白色825/昼光色900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×400×217光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)2700~6500照度(Lx)2200(高さ40cm)演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライト Tタイプ オーム電機

    LEDクランプライト Tタイプ

    オーム電機
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ。卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)。最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)。JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)。無段階調光機能付き。45分タイマー設定機能付き。目にやさしい広角設計セード。モニターの上から照らせます
    質量(g)約1700消費電力(W)35(最大調光+最大出力)全光束(Lm)約1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342平均演色評価数(Ra)93定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A)光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)約6200照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 4段階調光 3色切替 520lm オーム電機

    LEDデスクライト 4段階調光 3色切替 520lm

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1台
    翌々日出荷
    タッチ操作で4段階調光・3段階調色に対応したLEDデスクライトです。電球色・白色・昼光色の切り替えが可能で、学習・読書・PC作業などシーンに合わせて最適な明かりに調整できます。Ra95の高演色LEDを採用し、色を忠実に再現。ナイトライト機能を搭載し、就寝前の間接照明としても便利です。JIS A形基準に準拠した明るさで、長時間の作業でも快適に使用できます。
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)740消費電力(W)8(100%点灯時)定格DC24V 0.375A全光束(Lm)電球色 約250/白色 約520/昼光色 約270外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×406×375光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)3000/4200/6500照度(Lx)約1100(高さ40cm 白色100%)演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ