曜日別特売

LEDデスクライト 550lm 4段階調光 高演色Ra95 昼光色

LEDデスクライト 550lm 4段階調光 高演色Ra95 昼光色 - オーム電機LEDデスクライト 550lm 4段階調光 高演色Ra95 昼光色 - オーム電機LEDデスクライト 550lm 4段階調光 高演色Ra95 昼光色 - オーム電機LEDデスクライト 550lm 4段階調光 高演色Ra95 昼光色 - オーム電機LEDデスクライト 550lm 4段階調光 高演色Ra95 昼光色 - オーム電機LEDデスクライト 550lm 4段階調光 高演色Ra95 昼光色 - オーム電機

最大550ルーメンの明るさで手元をしっかり照らす
タッチ操作で4段階調光が可能
高演色Ra95で色を自然に再現
JIS規格A形準拠で学習や作業に最適
チップ型LED採用で長寿命
ACアダプター付属ですぐに使用可能
シンプルなホワイトカラー

幅(mm)
146
色
ホワイト
高さ(mm)
353
奥行(mm)
360
消費電力(W)
6.5
電源
ACアダプター
全光束(Lm)
550
光源
LED
色温度
昼光色
調光方式
4段階
演色指数(Ra)
95
エコロジー商品
省エネ・長寿命
内容量
1個
注意
※LED素子の特性上、光色や明るさにばらつきがある場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76159688DS-LD36AG-W
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
76159715DS-LD36AG-W
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする