LEDデスクライト 850lm 7段階調光 3段階調色 JIS AA形 ホワイト
全光束850ルーメンの明るいLEDデスクライト
タッチ式7段階調光
3段階調色(電球色・白色・昼光色)
高演色Ra95で自然な色を再現
JIS規格AA形準拠
学習・読書・仕事・精密作業におすすめ
セード背面にも光が届く設計
ACアダプター付属
- 仕様
- 【調光】7段階、【調色】3段階
- 質量(g)
- 1240
- 外形寸法(mm)
- セード直径約186、ベース直径約180、高さ約421
- 消費電力(W)
- 15
- 定格電圧(V)
- DC12
- 全光束(Lm)
- 850
- 光源
- LED
- JIS規格
- AA形
- 色温度(K)
- 3000-6500
- 設置方式
- 卓上
- 演色指数(Ra)
- 95
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.88MB)
注意
※LED素子には光色や明るさにばらつきがあるため同一型番でも見え方が異なる場合があります照明 の新着商品
カテゴリ
































