21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはホワイト
コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C) 対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはブラック
コネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C) 対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PD(Power Delivery)100Wで超高速充電。 USB3.2準拠でUSB2.0の約20倍の転送速度(最大10Gbps)。 Display Alt Mode対応、高画質で映像出力。 安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵
ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C) 対応機種USB Power Delivery対応のスマートフォン/タブレット/パソコンなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aで充電可能。
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンド グレー ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用) 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンド グレー ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンド グレー ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンド グレー ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用) 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンド グレー ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用) 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンド グレー ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

強化メッシュケーブル、アルミコネクタ採用でメーカー従来比より約5倍の耐久性。PD対応、最大20V/5A100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。USB-IF正規認証品
コネクタ形状USBType-C/USBType-C 最大電流(A)3 対応機種USBPowerDelivery対応のUSBType-Cコネクタ搭載機器用※非対応機種の場合、最大5V/3A以内で充電が可能
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50分の接続で約80%まで高出力で超高速充電[iPhone12の場合(メーカー調べ)] USB Type-C:PowerDelivery対応/出力20W USB Type-A:QU3.0対応/出力18W(QC3.0正規認定品) AC100V~240V対応
ホワイト 定格入力AC100-240V ~50/60Hz 0.5A(MAX) 定格出力20W(MAX)、USB Type-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.66A、USB Type-A:DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A 出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30 質量(g)約50
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

これ1台でマルチな接続環境を構築。HDMI1.4×1ポート、USB3.2Gen1×2ポート、USBType-C×1ポート(PD充電+データ)搭載。最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送。HDMI1.44K/30Hz出力に対応。Type-C充電+データPD3.0100WPC充電しながら周辺機器拡張。USBType-A×2ポート(USB3.2Gen1)に増やせる。高級感あるCoolなアルミボディ。便利な30cmケーブル
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約51 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)100×11×34 動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降 コネクタパソコン側:USBType-C×1 ケーブル長(mm)約300 電源供給方式バスパワー インターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1) ポートデバイス側:USBType-A×2 供給可能電流はすべてのポート合計で3000mA以内(規格値)、各ポート900mA(規格値)・HDMIType-A×1 HighSpeed、HDMI1.4(最大解像度:3840×2160(30Hz))・USBType-C×1 充電+データ(USBPD3.0対応/最大100W) 取扱説明書(1.44MB) 転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)
1個
2,979 税込3,277
当日出荷

木目調で落ち着いた雰囲気のテーブルランプ。 持ち運びができ、和室などいろいろな場所で使用できます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 タッチ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書 質量(g)230 消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) スイッチタッチ3段階調光式 ON/OFFスイッチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203 × 115 × 115 全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) 光源チップ型LED(交換不可) 色温度電球色(3000K) 充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。) 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可) 使用場所屋内用 定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売) 点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。 調光率(%)100%-25%-2%-OFF
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

付属のフックで壁にも取り付けられます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書 質量(g)217 消費電力(W)4(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×140×140 全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) 光源チップ型LED (交換不可) 色温度電球色(3000K) 充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。) 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可) 使用場所屋内用 定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売) 点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。 調光率(%)100%-25%-2%-OFF
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

シリコン素材のテーブルランプ。 持ち運びができドアにも掛けられ、ベッドサイドなどいろいろな場所で使えます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書 質量(g)340 消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245 × 103 × 103 全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時) 光源チップ型LED(交換不可) 色温度電球色(3000K) 充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。) 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可) 使用場所屋内用 定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売) 点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。 調光率(%)100%-25%-2%-OFF
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約1200ルーメン。 カラーはホワイト
用途学習・読書/仕事・精密作業 仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠 付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約1010 出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A) 外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241 消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時) 定格DC24V 1A 全光束(Lm)約1200 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)昼光色…約6200 照度(Lx)約2500(高さ30cm 100%点灯時) 演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約900ルーメン。 カラーはブラック
用途学習・読書/仕事・精密作業 仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠 付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約1010 出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A) 外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241 消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時) 定格DC24V 1A 全光束(Lm)約900 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)昼光色…約6200 照度(Lx)約2000(高さ30cm 100%点灯時) 演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ。卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)。最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)。JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)。無段階調光機能付き。45分タイマー設定機能付き。目にやさしい広角設計セード。モニターの上から照らせます
質量(g)約1700 消費電力(W)35(最大調光+最大出力) 全光束(Lm)約1500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342 平均演色評価数(Ra)93 定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A) 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)約6200 照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト・軽量Mobile Battery。 飛行機内持ち込み可能。 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ。 最大3台同時充電可能。 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)幅68×高さ142×奥行き17(突起物を除く) 出力Type-Cポート×1、USB Aポート×2 本体質量(g)約226 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ 定格容量DC5V/6000mAh 入力Type-Cポート×1 定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA) バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 充電時間(時間)本体:約6(DC5V/2.1A以上使用時) バッテリー容量(mAh)10000 充電可能回数約300回 定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較)。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)。 Bluetoothイヤホン対応。 Nintendo Switch対応。 飛行機内持込可能
付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)幅62.5×高さ70.6×奥行き24(突起物を除く) 出力Type-C×1、Type-A×1 本体質量(g)約158 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン 定格容量DC5V/6000mAh 入力Type-C×1 定格出力DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Type-C)、DC5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A(USB-A)、合計DC5V/3A(最大) バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 充電時間(時間)本体:約3(USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合〉 バッテリー容量(mAh)10000 充電可能回数約300回 定格入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合計最大出力2.4A、5000mAhタイプのモバイルチャージャー。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に 仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機 付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書 種類PSマーク:PSE 本体質量(g)約107 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 定格容量DC5V/3200mAh 入力DC5V/2.0A(Type-C/micro-B) 定格出力DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×100×14(突起部を除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約3時間(DC5V/2A以上使用時) バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約500
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷