カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(41)
  • 家電(21)
  • 照明(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(365)
  • サンワサプライ(222)
  • メディアカバーマーケット(187)
  • StarTech.com(174)
  • サンワダイレクト(141)
  • Dell Technologies(104)
  • ASUS(エイスース)(93)
  • NEC(86)
  • カシムラ(67)
  • ライフオンプロダクツ(61)
  • JAPANNEXT(56)
  • 理研計器(51)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(48)
  • ATEN(46)
  • BUFFALO(バッファロー)(45)
  • ナカバヤシ(43)
  • アイネックス(39)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb type c 電源」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m オーム電機AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5mオーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書(0.85MB)ケーブル長(m)約1.5ホワイトコネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電圧USB TYPE-C 5V定格出力電流(A)2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28質量(g)約80対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
充電式ハンディークリーナー オーム電機充電式ハンディークリーナーオーム電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書(6.12MB)電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電出力電源(V)DC5/1A充電時間(時間)約4動作時間強モード約15分、標準モード約20分集塵方式フィルター式集塵容量(mL)45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71質量(g)約500(付属部分を含まず)付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
AC充電器 PD対応Type-C+QC対応Type-A オーム電機AC充電器 PD対応Type-C+QC対応Type-Aオーム電機(1件のレビュー)
1,179税込1,297
1個
当日出荷
お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプターUSBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)収納式スイングプラグ
質量(g)約47対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器定格出力20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28出力端子USBType-C×1、USBType-A×1定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き オーム電機コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付きオーム電機(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
コンパクトなのに明るい3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付きCOB LEDで広範囲を照らすIPX3の防雨形USB充電式(Type-Cケーブル付)カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可本体質量(g)約23保護等級IPX3(防雨形)光源LED ※交換不可充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能定格入力DC5V 0.7A(最大)
Giga LANアダプター Type-Cコネクタ搭載 オーム電機Giga LANアダプター Type-Cコネクタ搭載オーム電機
1,979税込2,177
1個
当日出荷
USBTyp-Cコネクタ搭載でGigaLANポートがないPCにも使用できますGigaLAN(RJ-45)×1ポート搭載高速1000BASE-T1Gbps対応のUSB接続有線LAN最大転送速度5Gbps(規格値)スタイリッシュなスリムボディ邪魔にならない10cmケーブル
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約23外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×16×25動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降コネクタパソコン側:USBType-C×1ケーブル長(mm)約100電源供給方式バスパワーインターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0)ポートデバイス側:LANRJ-45×1取扱説明書(1.31MB)転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)LANIEEE802.3ab(1000BASE-T):1Gbps、IEEE802.3u(100BASE-TX):100Mbps、IEEE802.3(10BASE-T):10Mbps
LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4 オーム電機LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4オーム電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷
USB充電式で繰り返し使用可能(Type-Cケーブル付属) ヘッド部分をスライドさせて、遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない 明るさ3段階(HIGH/MID/LOW)調光、点滅機能付き 連続点灯約16時間(LOWモード時) IPX4の防水仕様 照射距離は約290m ストラップ付属
付属品USB充電ケーブル、ストラップ質量(g)約228(電池別)外形寸法(mm)本体(約)最大径45×奥行151電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2000mAh内蔵)※交換不可保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920光源白色系LED(交換不可)充電時間約3 ※充放電約300回可能連続点灯時間(満充電時)約2時間/HIGHモード、約4.5時間/MIDモード、約16時間/LOWモード光度(cd)約21600(HIGHモード ズームイン時)光束(Lm)約900 /HIGHモード、約450 /MIDモード、約100 /LOWモード照射距離(m)約290(HIGHモード ズームイン時)定格入力5V 1A(最大)取扱説明書(1.24MB)
AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型 オーム電機AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型オーム電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット 接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能 ※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ) USB PD正規認定品 Made for iPhone/iPad/iPod
ケーブル長(m)約1.0ホワイトケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A出力端子USB Type-C×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
充電式エアダスター USB充電式 強力噴射 清掃用 オーム電機充電式エアダスター USB充電式 強力噴射 清掃用オーム電機
5,480税込6,028
1台
欠品中
小型ながら強力噴射が可能な充電式エアダスターガス不使用で繰り返し使える環境配慮型設計最大風速約52m/sのターボモード搭載でホコリを一気に吹き飛ばすブラシレスモーター採用で高耐久・安定動作を実現パソコンや精密機器、家庭内清掃まで幅広く対応
用途パソコンや精密機器、家庭内清掃用付属品噴射ノズル3種、USB Type-Cケーブル本体質量(g)230外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×142×37連続使用時間(分)40バッテリーリチウムイオン電池風量調整4段階最大風速(m/s)52充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000電源供給方式充電式(充電池内蔵)取扱説明書(2.51MB)作動音(dB)84
充電式ハンディクリーナー ブロワー機能付き オーム電機充電式ハンディクリーナー ブロワー機能付きオーム電機(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
車載のドリンクホルダーに収まるコンパクトな円柱形デザイン シックな黒を基調とし赤のラインが映えるスタイリッシュなボディカラー タイプCポート搭載の充電式。USB(Type-A/Type-C)ケーブル付属 3種のアタッチメント付き ブラシ・フラットノズル(布やすき間の掃除に) ホースノズル(エアコンの上やソファーの下の掃除に) バキュームスロット(圧縮袋の吸い込みに) アタッチメントを送風口に取り付けてブロワーとしてもご使用できます。 ゴミはダストカップに集められます。 本体とアタッチメントを収納できる袋付き 家で、職場で、ペットの抜け毛の掃除にも。気軽に使えて便利です。
付属品USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、保証書付取扱説明書容量(mL)約90(ダストカップ)電源DC5V/ 2A(ACアダプター別売)本体質量(g)約465外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×215バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6集塵方式ダストカップ充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2500(×2本)使用可能時間(分間)約12取扱説明書(1.84MB)
コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン オーム電機コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメンオーム電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB充電式(Type-Cケーブル付属) 色々なツールが使えます・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです ブースターモードでより明るく ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります 広範囲を照らす ・COBなので広範囲を照らせます
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約42保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LED(交換不可)
ワイヤレス360°スピーカー Bluetooth オーム電機ワイヤレス360°スピーカー Bluetoothオーム電機
5,498税込6,048
1個
当日出荷
クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載 重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載 臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります 最大出力10W(5W×2) 防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生 充電4時間、再生15時間 USB Type-C充電式(専用充電コード付属) 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書質量(g)約340電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)最大出力(W)10(5×2)連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh)再生周波数帯域(Hz)70~20kS/N比≧75dB充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで)スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2動作湿度(%)20~80(結露なしにて)防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)取扱説明書(4.79MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
コンパクトCOBライトW 700ルーメン オーム電機コンパクトCOBライトW 700ルーメンオーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2つの発光部で強い明るさ 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる 無段階に明るさ調整が可能 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える USB充電式(Type-Cポート搭載)
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約70保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400定格入力DC5V 1.0A(最大)電球の種類LED(交換不可)
LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4 オーム電機LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4オーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ライトレンズで明るさ拡大USB充電式(Type-C)ワイド点灯、スポット点灯スポット3段階調光(HIGH/MID/LOW)+ワイド2段階調色(暖色点灯/白色点灯)赤色点灯と赤色点滅機能付きヘッド部角度調整可能明るさ540ルーメンバッテリー消耗通知連続点灯 約3~8時間IPX4の防水仕様照射距離は100m
付属品USB充電ケーブル質量(g)68電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×43×33保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、暖色系LED2個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約2.5時間(約300回充放電可能)連続点灯時間LOWモード(スポット):8時間、MIDモード(スポット):4時間、HIGHモード(スポット):3時間、暖色点灯モード(ワイド):4時間、白色点灯モード(ワイド):5時間、赤色点灯モード(ワイド):5.5時間光束(Lm)【LOW(スポット)】130【MID(スポット)】290【HIGH(スポット)】540【暖色点灯(ワイド)】160【白色点灯(ワイド)】120照射距離(m)100定格入力DC5V 0.6A(最大)取扱説明書(1.3MB)
ワイヤレスヘッドホン Bluetooth オーム電機ワイヤレスヘッドホン Bluetoothオーム電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷
耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます 大口径40mmドライバーによる迫力サウンド 左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます 通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます 連続再生は約10時間(50%音量) 外部音声入力端子付き(コード付属) 付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電 Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
付属品専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書型式口径40mm ダイナミック・密閉型ブラック質量(g)約150電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)連続使用時間(時間)再生:約10(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×180×70通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性全指向性(感度:-42dB)インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)25取扱説明書(2.9MB)音圧感度(dB)115変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間約80時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約7(50%音量)マルチポイント2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
マルチドッキングアダプター TypeCコネクタ搭載 オーム電機マルチドッキングアダプター TypeCコネクタ搭載オーム電機
2,979税込3,277
1個
当日出荷
これ1台でマルチな接続環境を構築HDMI1.4×1ポート、USB3.2Gen1×2ポート、USBType-C×1ポート(PD充電+データ)搭載最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送HDMI1.44K/30Hz出力に対応Type-C充電+データPD3.0100WPC充電しながら周辺機器拡張USBType-A×2ポート(USB3.2Gen1)に増やせる高級感あるCoolなアルミボディ便利な30cmケーブル
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約51外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)100×11×34動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降コネクタパソコン側:USBType-C×1ケーブル長(mm)約300電源供給方式バスパワーインターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ポートデバイス側:USBType-A×2 供給可能電流はすべてのポート合計で3000mA以内(規格値)、各ポート900mA(規格値)・HDMIType-A×1 HighSpeed、HDMI1.4(最大解像度:3840×2160(30Hz))・USBType-C×1 充電+データ(USBPD3.0対応/最大100W)取扱説明書(1.44MB)転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)
ACアダプター オーム電機ACアダプターオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
家庭用電源から、5V/2.1Aまでの電源を、Type-CとUSBから出力しますどちらか1台の充電では2.1Aまでの急速充電、2台同時充電では、合計で2.1Aまでの充電となります折りたたみ式プラグ
コード長さ(m)1定格出力DC5V 2.1A(合計最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×60×26(ケーブル部含まず)出力端子USB Type-A 1ポート/Type-C コネクター定格入力AC100-240V50/60Hz25-30VA
骨伝導イヤホン+集音器セット オーム電機骨伝導イヤホン+集音器セットオーム電機(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります 骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます 電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続 骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ ・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります ・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます 骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます 集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利 防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ) 骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性全指向性インピーダンス(Ω)8防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない取扱説明書(5.55MB)音圧感度(dB)83.5変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2402~2480連続待受時間約30日対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
コンパクト2WAYライト 600ルーメン オーム電機コンパクト2WAYライト 600ルーメンオーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトなのに明るい、2WAYライト 直進性が強いライトモード(2回早押し) 周りを広く照らせるランタンモード(3回早押し) Wレンズで約600ルーメンの明るさ 消灯の状態でスイッチを押し続けている間はブースターモードになり、より明るくなります 明るさ調節可能 ライト部…ECO→LOW→MID→HIGH ランタン部…白色点灯→赤色点灯→赤色点滅→SOS USB充電式 栓抜き、カラビナ、マグネット付き
仕様光束及び連続使用時間(※満充電時):ライト部…約300ルーメン/約2.5時間(HIGHモード)、約110ルーメン/約3時間(MIDモード)、約25ルーメン/約6.8時間(LOWモード)、約4ルーメン/約40時間(ECOモード)、ランタン部…約40ルーメン/約1.5時間(白色点灯)付属品充電用USBケーブルType-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約38保護等級IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がないレベル※JISC0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×65×16充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ライト部:約300(HIGH)/約110(MID)/約25(LOW/約4(ECOモード)、ランタン部:約40(白色点灯)定格入力DC5V1.1A(最大)電球の種類LED(交換不可)
Bluetooth 5.1 完全ワイヤレスイヤホン オーム電機Bluetooth 5.1 完全ワイヤレスイヤホンオーム電機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
オートペアリング&ロールスワップ機能搭載:左右イヤホンを取り出すと両イヤホンが自動接続。ペアリング後は片方だけ取り出した場合でも自動認識しすぐに使えます。 多彩な耳もと操作(タッチセンサー式):再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど) 充電ケース:イヤホン3回充電、残量デジタル表示 防塵防水性能:IP54の防塵、防まつ形(イヤホンのみ) 通話対応(マイク内蔵) USBType-C接続、専用充電コード付属 6.5時間連続再生 汚れが目立ちにくい半透明イヤーチップ(3サイズ)
付属品充電ケース、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン…約3.5(1個あたり)、充電ケース…約28使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB給電:USB/Type-C端子)接続方式Bluetooth感度-42dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:23×22×13.7、充電ケース:70×35×27通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP54(イヤホン)再生周波数帯域(Hz)20~2000(A2DP)充電時間(時間)約1.5(イヤホン・充電器共通/残量ゼロからフル充電まで)バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性待ち受け時間(時間)最大約100変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480イヤホン形状カナル型再生時間(時間)約6.5(50%音量)通話時間(時間)約6.5(50%音量)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
USB_ACチャージャー TypeA×5+TypeC 1.5m オーム電機USB_ACチャージャー TypeA×5+TypeC 1.5mオーム電機
3,490税込3,839
1個
当日出荷
充電ポートUSB Type-A 5個口+Type-C 1個口搭載 最大電流 全ポート合計6.2A 接続した機器を自動判別し、適切な電力で充電します 最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電源供給をストップ
質量(g)約230出力DC5V合計最大電流6.2A(USBType-A、Type-C各ポート最大電流2.4A)コード長さ(m)約1.5入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)140×32×55(電源コード除く)
ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth オーム電機ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetoothオーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー Bluetooth5.0正規ライセンス品 防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心 フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載 迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド 3つのボタンで簡単操作 USB Type-C充電式 外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き
付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書質量(g)約195電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)最大出力(W)5連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh)入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧70dB充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで)動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB)防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)取扱説明書(3.59MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間約30時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約8(50%音量)対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き オーム電機コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付きオーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き 三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます 調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き ブースターモードで明るさパワーアップ(約910ルーメン) 面発光(COB)なので広範囲を照らせます レンズが凸型だから鮮明に光ります USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電残量表示機能付き
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 550mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約60保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約1.2、HIGHモード(白色):約1.5、HIGHモード(暖色):約1.7、LOWモード(白色):約3.5、LOWモード(暖色):約3.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×90×36光源LED(交換不可)充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電 約500回可能光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約910、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約600、LOWモード(白色):約200、LOWモード(暖色):約200定格入力DC5V 0.65A(最大)電球の種類LED
バキュームセーバー 充電式 小型 真空保存 携帯便利 オーム電機バキュームセーバー 充電式 小型 真空保存 携帯便利オーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
食材を新鮮に保存 小分け保存に便利 臭い移りを防止 酸化を軽減 充電式、小型で持ち運びに便利 別売の専用ジッパーバッグ/コンテナもあります
付属品専用ジッパーバッグ(S・M各5枚)、専用ストラップ、USBケーブル(Type-A/Type-C、長さ0.5m)、チャックスライダー、保証書付取扱説明書材質(本体)ABS+シリコン電源DC5V/2A本体質量(g)175寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×190×38充電時間4時間(USB PDには対応していません)連続使用可能時間3分自動停止(3分使用後、10分間休ませてください)内蔵電池充電式リチウムイオン電池別売品番専用ジッパーバッグ:Sサイズ…幅160×高さ220mm 10枚入り(型番COK-PSLFS1610C/品番08-5411)、Mサイズ…幅200×高さ250mm 10枚入り(型番 COK-PSLFM1810C/品番 08-5412)専用コンテナ:Sサイズ…850ml(型番 COK-PSLCS850C/品番 08-5413)、Mサイズ…1300ml(型番 COK-PSLCM1300C/品番 08-5414)
LEDナイトライト 人感&明暗センサー マグネット付 Ra95 オーム電機LEDナイトライト 人感&明暗センサー マグネット付 Ra95オーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
人感センサーと明暗センサーを搭載したLEDナイトライトです。高演色Ra95で自然な色合いの電球色光を照らします。強力マグネット内蔵で、簡単に設置できます。取付用プレートを使用すれば、金属面以外にも本体を設置できます。マグネット部に鍵などの小物を一時的に掛けて使用できます。フル充電で長期間使用でき、AUTOモードでは約2年使用可能です。USB Type-C充電に対応しています。
用途廊下や寝室、クローゼットなど屋内の補助照明として使用します。全光束(Lm)22センサー人感・明暗色温度(K)3000電源タイプ充電式使用場所屋内用演色指数(Ra)95充電端子USB Type-C
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラックオーム電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電USB差込口はType-C×1、Type-A×1TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまでコンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
LEDデスクライト デジタル表示 折りたたみ式 無段階調光 JIS A形 オーム電機LEDデスクライト デジタル表示 折りたたみ式 無段階調光 JIS A形オーム電機
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
時計と日付が見やすいデジタルディスプレイを搭載したLEDデスクライトです。折りたたんで省スペースで収納できるスマート設計です。直下照度3000ルクスの明るさで、JIS A形に準拠した机上面照度に対応しています。無段階調光で作業環境に合わせた明るさに調整でき、デスクワークに最適です。
付属品USB Type-Cケーブル(1.2m)、取扱説明書、保証書質量(g)420外形寸法(mm)57×314×245消費電力(W)10電源DC5V 2A全光束(Lm)450光源LED(昼光色)照度(Lx)3000(直下30cm)
ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3 オーム電機ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3オーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
多彩なミュージックソースに対応…スマートフォンやUSBメモリー、microSDカードのデジタル音源からFMラジオ、AUX-INまで、多彩な音楽ソースを再生可能外部マイク端子搭載で、カラオケも楽しめるサウンドを彩るイルミネーション高音質再生屋外でも使えるIPX6…雨に降られても安心の防水保護等級 IPX6(耐水形)で好きな場所に持ち運んで音楽などを楽しめますワイドFM(FM補完放送)対応USB-C充電式(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード (USB-C/USB-A、コード長 約1.2m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1774使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 1A (USB-C給電)最大出力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×342×156.5(突起物含まず)バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)メモリーUSB:Type-A FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV充電時間約4時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6.5時間(Bluetooth時)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dB接続端子USB-Cポート(給電)、USB-Aポート、microSDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、マイク端子 (Φ6.3 モノラルジャック)スピーカー口径133mmスピーカー×1(2Ω)受信周波数FM:76-108MHz (内蔵アンテナ)防水保護等級IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver. 5.3、プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し 約10m(Class2)取扱説明書(4.19MB)microSDカードFAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力 オーム電機モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力オーム電機
3,898税込4,288
1個
当日出荷
合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応 2台の機器を同時に充電できます LEDで電池残量がすぐわかる パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます。
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書ホワイト種類PSマーク:PSE本体質量(g)約420定格容量DC5V/12600mAh入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)20000
コンパクトツールライト 810Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き オーム電機コンパクトツールライト 810Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付きオーム電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き 三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます 調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き ブースターモードで明るさパワーアップ(約810ルーメン) 面発光(COB)なので広範囲を照らせます USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電残量表示機能付き
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約47保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約0.7、HIGHモード(白色):約1、HIGHモード(暖色):約1、LOWモード(白色):約2、LOWモード(暖色):約2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×78×24光源LED(交換不可)充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電 約500回可能光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約810、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約500、LOWモード(白色):約250、LOWモード(暖色):約210定格入力DC5V 0.65A(最大)電球の種類LED
LEDフレキシブルライト オーム電機LEDフレキシブルライトオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ライトの向きを調節できるフレキシブルアーム便利な背面グリップでキャップや本に挟めるコンパクトサイズで持ち運びに便利スイッチを押すと、暖色→白色→暖色+白色→OFFの順に切り替わります明るさ30ルーメン(暖色+白色点灯時)釣りやアウトドアや読書にUSB充電式(Type-Cケーブル付属)
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 300mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約32寸法(幅W×長さL)(mm)約42×84保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)(暖色約15ルーメン)約5、(白色約14ルーメン)約5、(暖色+白色約30ルーメン)約2.5※満充電時照度(Lx)(10cm)約1140(暖色+白色時)充電時間(時間)約2(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)暖色約15、白色約14、暖色+白色約30定格入力DC5V 0.2A(最大)電球の種類LED(交換不可)
完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3 オーム電機完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能耳にやさしくフィットイヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる高音質コーデックAAC対応コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ音声アシスタント対応通話対応(マイク内蔵)USB Type-C接続6時間連続再生イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属Bluetooth正規ライセンス品本体カラーはブラック
付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-38dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6時間(50%音量)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)105バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性取扱説明書(2.98MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4 オーム電機LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4オーム電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
手をかざして点灯・消灯モーションセンサースイッチ搭載暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えにスポット点灯明るさ2段階調光赤色点灯と赤色点滅機能付きヘッド部角度調整可能明るさ350ルーメン(HIGHモード)バッテリー残量表示連続点灯約2~4時間防水仕様 IPX4照射距離 約112mUSB充電式 Type-C
付属品USB充電ケーブル質量(g)74電源リチウムポリマー電池 (3.7V 850mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×39保護等級IPX4光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約3時間(約300回充放電可能)連続点灯時間HIGHモード…2時間、LOWモード…4時間、赤色点灯モード…13時間光束(Lm)【HIGH】350【 LOW】100照射距離(m)112定格入力DC5V 0.5A(最大)取扱説明書(1.43MB)
折り畳み式ソーラーパネル充電器 21W オーム電機折り畳み式ソーラーパネル充電器 21Wオーム電機
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
アウトドアや防災に便利 最大発電性能 21W 出力端子:・ USB Type-Aポート×1(QC規格対応 最大18W)・ USB Type-Cポート×1(PD/PPS対応 最大18W)・ DC5521(外径5.5/内径2.1mm)×1
用途スマホやモバイルバッテリーの充電に付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書質量(g)560定格出力Type-A/Type-C…5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大)、DC5521…12V1.5A(最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。保護等級IP65(出力端子を除く)※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)195×260×25(出力端子を含む)、展開時…(約)585×260×17(出力端子を含む)変換効率(%)0.215ソーラーパネル出力21Wソーラーパネル種類単結晶シリコン3枚出力端子Type-Aポート×1、Type-Cポート×1、DC5521×1(外径5.5/内径2.1mm)
USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-A オーム電機USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-Aオーム電機
3,198税込3,518
1個
欠品中
USB Power DeliveryおよびQuick Charge3.0に対応したAC充電器最大出力67Wの高出力で急速充電USB Type-Cポート2口とUSB Type-Aポート1口を搭載し3台同時充電可能GaN(窒化ガリウム)採用で高効率・小型化を実現接続機器に応じて出力電圧を自動調整し最適な電力で給電折りたたみ式プラグで持ち運びに便利
ポート数3出力【Type-A】5V / 9V / 12V【Type-C】5V / 9V / 12V / 15V / 20V最大出力(W)67コネクタ形状Type-C×2+Type-A最大電流(A)【Type-C】3.35対応GaN入力電源AC100-240V (50/60Hz)充電方式USB PD/QC3.0プラグ形状折りたたみ式
USB PD対応 AC充電器 45W Type-C×2 GaN 急速充電 オーム電機USB PD対応 AC充電器 45W Type-C×2 GaN 急速充電オーム電機
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
USB Power Delivery対応のAC充電器最大出力45Wの高出力で急速充電USB Type-Cポートを2口搭載し2台同時充電可能GaN(窒化ガリウム)採用で小型・高効率折りたたみ式プラグで持ち運びに便利接続機器に応じて出力電圧を自動調整し最適な電力で給電
ポート数2最大出力(W)45コネクタ形状Type-C×2出力電圧(V)5、9、12、15、20最大電流(A)3対応GaN入力電源AC100-240V (50/60Hz)充電方式USB PDプラグ形状折りたたみ式
EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4 オーム電機EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
USB充電式(Type-C)面発光(ランタン)、スポット点灯スポット2段階調光(HIGH/LOW)+ワイド2段階調色(白色点灯/暖色点灯)赤色点灯と赤色点滅機能付き吊り下げフック付きヘッド部角度調整可能明るさ270ルーメン(スポット HIGHモード)バッテリー消耗通知連続点灯 約3~13時間IPX4の防水仕様照射距離は約66m
付属品USB充電ケーブル質量(g)47電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×36×30保護等級IPX4光源白色系LED11個(交換不可)、暖色系LED4個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約1時間(約300回充放電可能)連続点灯時間HIGHモード(スポット):3時間、LOWモード(スポット):6時間、白色点灯モード(ワイド):4時間、暖色点灯モード(ワイド):13時間、赤色点灯モード(ワイド):5時間光束(Lm)【HIGH(スポット)】270【LOW(スポット)】120【白色点灯(ワイド)】130【暖色点灯(ワイド)】45)照射距離(m)66定格入力DC5V 1A(最大)取扱説明書(1.28MB)
完全ワイヤレスイヤホン OWS ブラック 耳をふさがない イヤーフック 防水IPX5 オーム電機完全ワイヤレスイヤホン OWS ブラック 耳をふさがない イヤーフック 防水IPX5オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
耳をふさがない「OWS」(オープンウェアラブルステレオ)どこまでも軽い装着感音漏れを抑えつつ心地よい音を追求ぬれに強いIPX5(防噴流形)充電ケースで約4回充電できる長時間装着でも疲れにくい掛け心地に優れたソフトイヤーフック通話対応(マイク内蔵)USB Type-C接続最大連続再生4.5時間充電ケース イヤホン4回充電指先タッチでかんたん操作Φ12mm高指向性ドライバー本体カラーはブラック
付属品専用充電コード(約30cm)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約5.5(1個あたり)、充電ケース:約45使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-42dB±2dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:45×40×12.7、充電ケース:75.5×29.4×64.8通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.4バッテリー充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン:35mAh、充電ケース:300mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1.5時間、充電ケース:約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約4.5時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)指向性マイク:無指向性防水性(イヤホンのみ:防水5級(防噴流形) ※あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がないドライバーユニット(Φmm)12(16Ω)取扱説明書(3.07MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調 オーム電機LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調オーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
人感センサーと明暗センサーを搭載したLEDナイトライトです。高演色Ra95で自然な色合いの電球色光を照らします。強力マグネット内蔵で、簡単に設置できます。取付用プレートを使用すれば、金属面以外にも本体を設置できます。USB Type-C充電に対応し、AUTOモードでは長期間使用できます。
用途廊下や寝室、クローゼットなど屋内の補助照明として使用します。全光束(Lm)22センサー人感・明暗色温度(K)3000電源タイプ充電式使用場所屋内用演色指数(Ra)95充電端子USB Type-C
折り畳み式ソーラーパネル充電器 14W オーム電機折り畳み式ソーラーパネル充電器 14Wオーム電機
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
アウトドアや防災に便利最大発電性能 14W出力端子:USB Type-Aポート×2(5V/最大2.4A)
用途スマホやモバイルバッテリーの充電に付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書質量(g)330定格出力5V/2.4A(合計最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。保護等級IP65(USB出力ポートを除く) ※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)85×270×30(出力端子を含む)、展開時…(約)345×270×16(出力端子を含む)変換効率(%)0.215ソーラーパネル出力14Wソーラーパネル種類単結晶シリコン4枚出力端子USB Type-Aポート×2
ポータブルCDプレーヤー オーム電機ポータブルCDプレーヤーオーム電機
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなどレジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐBBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめるステレオイヤホン付属USB給電対応…USB Type-C端子搭載
付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)外形寸法(mm)(約)幅141×高さ31×奥行141(突起物含まず)電源(V)DC3単3形乾電池(LR6)×2本(別売)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)周波数特性20Hz~20kHz使用時間CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)取扱説明書(4.42MB)