USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-A
USB Power DeliveryおよびQuick Charge3.0に対応したAC充電器
最大出力67Wの高出力で急速充電
USB Type-Cポート2口とUSB Type-Aポート1口を搭載し3台同時充電可能
GaN(窒化ガリウム)採用で高効率・小型化を実現
接続機器に応じて出力電圧を自動調整し最適な電力で給電
折りたたみ式プラグで持ち運びに便利
- ポート数
- 3
- 出力
- 【Type-A】5V / 9V / 12V【Type-C】5V / 9V / 12V / 15V / 20V
- 最大出力(W)
- 67
- コネクタ形状
- Type-C×2+Type-A
- 最大電流(A)
- 【Type-C】3.35
- 対応
- GaN
- 入力電源
- AC100-240V (50/60Hz)
- 充電方式
- USB PD/QC3.0
- プラグ形状
- 折りたたみ式
- 内容量
- 1個
注意
※USBケーブルは付属していません。別途お使いの機器に対応したUSBケーブルをご用意ください。※使用するUSBケーブルはデータ通信対応ケーブルをご使用ください。
AC充電器 の新着商品
カテゴリ
































