USB PD対応 AC充電器 45W Type-C×2 GaN 急速充電

USB PD対応 AC充電器 45W Type-C×2 GaN 急速充電 - オーム電機USB PD対応 AC充電器 45W Type-C×2 GaN 急速充電 - オーム電機USB PD対応 AC充電器 45W Type-C×2 GaN 急速充電 - オーム電機USB PD対応 AC充電器 45W Type-C×2 GaN 急速充電 - オーム電機USB PD対応 AC充電器 45W Type-C×2 GaN 急速充電 - オーム電機

USB Power Delivery対応のAC充電器
最大出力45Wの高出力で急速充電
USB Type-Cポートを2口搭載し2台同時充電可能
GaN(窒化ガリウム)採用で小型・高効率
折りたたみ式プラグで持ち運びに便利
接続機器に応じて出力電圧を自動調整し最適な電力で給電

ポート数
2
最大出力(W)
45
コネクタ形状
Type-C×2
出力電圧(V)
5、9、12、15、20
最大電流(A)
3
対応
GaN
入力電源
AC100-240V (50/60Hz)
充電方式
USB PD
プラグ形状
折りたたみ式
内容量
1個
注意
※USBケーブルは付属していません。別途ご用意ください。
※使用するUSBケーブルはデータ通信対応ケーブルをご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73665168MAV-AP45WCC-W
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする