カテゴリ
- パソコン/周辺機器(130)
- USB充電/データ転送ケーブル(23)
- ケーブル(16)
- コネクタ/変換ケーブル(10)
- モバイルバッテリー/充電器(40)
- ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(1)
- USBハブ(2)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 家電(32)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防災用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(9)
- 0.5~1未満(5)
- 1~2未満(42)
- 2~3未満(22)
- 3~5未満(1)
適合用途
- データ転送用(2)
- 充電用(2)
ケーブル種類
- ストレート(2)
色
その他(2)
グリーン(1)
グレー(15)
パープル(2)
ピンク(3)
ブラウン(1)
ブラック(25)
ブルー(1)
ベージュ(4)
ホワイト(30)
取得規格
- MFi認証(1)
- その他(1)
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(5)
- エレコム(663)
- Anker(アンカー)(156)
- サンワサプライ(362)
- StarTech.com(419)
- BELKIN(ベルキン)(185)
- Philips(29)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(65)
- OWLTECH(オウルテック)(156)
- RS PRO(181)
- メディアカバーマーケット(489)
- サンワダイレクト(226)
- カシムラ(206)
- 多摩電子(177)
- CIO(136)
- BUFFALO(バッファロー)(135)
- JAPANNEXT(127)
- ASUS(エイスース)(126)
- エアージェイ(116)
- ブランドをもっと見る
「usb-c」の検索結果

Type-Cケーブル USB-A to USB-C
オーム電機(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器取得規格USB-IF正規認証品色(本体)ホワイトケーブル種類ストレート適合用途充電、データ転送
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C
オーム電機¥779~税込¥857~1個当日出荷PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはホワイトコネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C
オーム電機¥879~税込¥967~1個当日出荷PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはブラックコネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
Type-Cケーブル USB-A to USB-C
オーム電機¥679~税込¥747~1個当日出荷高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品。本体カラーはブラックコネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト
オーム電機¥389~税込¥428~1個当日出荷最大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性出力PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A対応機種USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C
オーム電機¥589~税込¥648~1個当日出荷PD対応、最大20V/3A/60Wの高出力で高速充電。 最大480Mbps高速データ転送。 ロングブッシュ形状と強化メッシュで断線しにくい。 メーカー従来品より約2倍の耐久性。 コンパクト設計。 USB2.0対応コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ブラック
オーム電機¥389~税込¥428~1個当日出荷最大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性。USB Type-C to USB Type-C(PD対応)色ブラック出力PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A対応機種USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 2m
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト
オーム電機¥689税込¥7581個当日出荷大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性。USB Type-C to USB Type-C(PD対応)色ブラック出力PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3Aケーブル長(m)2対応機種USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
USB-A to USB-C ケーブル ブラック 3A充電 高速データ転送 高耐久
オーム電機¥289~税込¥318~1個当日出荷3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性出力5V/3A対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器
ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷USB-C充電式。スマホへ給電もできます。保護等級 IPX5(防噴流形)。ズーム機能搭載。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。明るさ(約)480ルーメン ※Highモード。連続点灯(約)16時間 ※Lowモード付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約148定格出力DC5V 1.7A(最大)保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150定格入力DC5V 2.94A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1m
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
Type-Cケーブル USB-A to USB-C
オーム電機¥489~税込¥538~1個当日出荷から翌々日出荷3Aの高出力で超急速充電。 最大480Mbps高速データ転送。 ロングブッシュ形状と強化メッシュで断線しにくい。 メーカー従来品より約2倍の耐久性。 コンパクト設計。 USB2.0対応コネクタ形状USB(Type-A)‐USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
USB-C to USB-C チャージングストラップ 60W 1.5m ネイビー
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます。編み込みストラップケーブル。USB-C to USB-C仕様充電対応:最大60W色ネイビーケーブル長(m)1.5耐荷重(kg)最大6材質(金具)ジンク合金
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1.5m
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-C チャージングストラップ 60W 1.5m コーラル
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます。編み込みストラップケーブル。USB-C to USB-C仕様充電対応:最大60W色コーラルケーブル長(m)1.5耐荷重(kg)最大6材質(金具)ジンク合金
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 1m
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 2m
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 1.5m
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-C チャージングストラップ 60W 1.5m グレーグリーン
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます。編み込みストラップケーブル。USB-C to USB-C仕様充電対応:最大60W色グレーグリーンケーブル長(m)1.5耐荷重(kg)最大6材質(金具)ジンク合金
USB-A to USB-Cケーブル ホワイト 3A充電 高速データ転送 高耐久
オーム電機(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性出力5V/3A対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器
PDカーチャージャー USB-A/USB-C
オーム電機¥899税込¥9891個当日出荷・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター。・12V/24V車兼用。・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)。・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。・日本国内専用品付属品保証書質量(g)約16.5定格出力USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×26×65.7接続端子USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応)定格入力DC12V/24V
AC充電器 20W PD対応 USB-C
オーム電機(1件のレビュー)¥1,079税込¥1,1871個当日出荷最大出力20Wの高出力で超急速充電。50分で約75%まで充電できます※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。PowerDelivery対応、USBType-Cポート搭載。持ち運べる小型サイズ。収納式スイングプラグ。最大出力3Aの電流で充電が可能質量(g)約47定格出力20W(MAX)USBType-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28出力端子USBType-C×1定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
なめらかケーブル USB-C to C PD100W
オーム電機¥879~税込¥967~1本翌々日出荷シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。最大20V/5A/100Wの高出力に対応し、超高速充電が可能です。安全に高速充電ができるeMarkerチップを内蔵しています。結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。用途USB Power Delivery対応機器の充電およびデータ転送に使用します。仕様eMarker/あり色ホワイト最大出力(W)PD/100ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C to USB Type-C最大電流(A)5対応PD/あり転送速度(Mbps)データ/480素材シリコン
なめらかケーブル USB-C to Lightning PD60W
オーム電機¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。最大20V/3A/60Wの高出力に対応し、高速充電が可能です。Appleの正規認証(Made for iPhone/iPad/iPod)を取得しています。結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。用途Lightning端子搭載のiPhoneやiPadの充電およびデータ転送に使用します。色ホワイト最大出力(W)PD/60コネクタ形状USB Type-C to Lightning最大電流(A)3対応PD/あり転送速度(Mbps)データ/480素材シリコン各種認証MFi認証
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 2m
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1m
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1.5m
オーム電機¥999税込¥1,0991個当日出荷ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷薄型14mm、名刺サイズのスリムデザイン。Power Delivery3.0(PPS)対応USB-Cポート。接続機器の発熱を抑えるPPS(Programmable Power Supply )規格対応。最大67Wで急速充電(1ポート使用時)。2ポート使用時でも接続機器に応じた組み合わせで合計65W(45W+20Wなど)の出力が可能。GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。収納式プラグ付属品保証書質量(g)約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.3×82.8×14(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C1/Type-C2】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A(最大67W)【PPS】3.3-21V/3A【Type-C1+Type-C2】最大65W【C1/C2】45W(DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A)【C1/C2】30W(DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)【C1/C2】20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)接続端子USB Type-C×2(PD3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1m
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。Lightningは18W高速充電対応。USB Type-Cは15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式対応機種LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 2m
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。Lightningは18W高速充電対応。USB Type-Cは15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式対応機種LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1.5m
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。Lightningは18W高速充電対応。USB Type-Cは15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証付属品保証書、ケーブルバンド色グレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式対応機種LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4
オーム電機(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ズーム(集光/散光)機能搭載。明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き。USB-C充電式。明るさ420ルーメン(Highモード)。連続点灯 約11時間(Lowモード)。保護等級 IPX4(防雨形)付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約125直径×長さL(Φmm×mm)27×128連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能色(本体)黒光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
やわらかUSB-C to Lightningケーブル PD60W対応 MFi認証
オーム電機¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷やわらかな手触りで取り回しやすく、屈曲や断線に強いUSB-C to Lightningケーブルです。USB Power Deliveryによる最大60W充電と、最大480Mbpsのデータ転送に対応します。メーカー従来品比約2倍の耐久性を備えた、Made for iPhone/iPad/iPod認証品です。コンパクトにまとめられる結束バンド付きで、収納や持ち運びにも便利です。
スリムPDチャージャー 45W USB-C PPS対応 QC4.0搭載 GaN採用
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷最大出力45W・Power Delivery3.0(PPS)対応USB-C。USB PDの拡張規格であるPPS(Programmable Power Supply)により、出力を従来のPD規格よりもさらに細かく最適化。接続機器の発熱を抑えることができ、バッテリーの長寿命化にも寄与します。最大出力18W・QuickCharge4.0対応USB-A。接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電(USB PD/QC)。GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。コンセントからの出っ張りが少ない薄型デザイン。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。日本国内専用品付属品保証書適合ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機質量(g)約76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.2×75.3×16.6(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS…DC5-11V/4.05A(最大45W)【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)【Type-C+Type-A】最大38W、C…20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)、A…18W(DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)接続端子USB Type-C(PD3.0対応)、USB Type-A(QC4.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A
USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB-C接続、コード一体型コントローラー付き。機器に直接接続だから、動画もゲームも遅延/音切れなし。DACチップで劣化が少ない高音質再生。耐久性に優れ、からみにくいTPEコード。スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応。10mmドライバー搭載で高音質。耳への負担を軽減する軽量・ソフトな装着感。ゆとりの1.2mコード(コントローラー付き)。ハンズフリー通話対応。イヤーチップは3サイズ。本体カラーはシルバー。 コントローラー操作: ※機器により対応していない場合があります。・ 通話…電話に出る/切る、音量調節。・ 音楽…再生/一時停止、次の曲へスキップ、戻る/1つ前に戻る、音量調節付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M※装着済、L)、取扱説明書型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)13(コード含む)コード長さ(m)1.2インピーダンス16Ω音圧レベル(dB)104接続端子USB-C端子再生周波数(Hz)20~20000許容入力最大10mmドライバーユニット(Φmm)10
USB-Cステレオイヤホン ブラック 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB-C接続、コード一体型コントローラー付き。機器に直接接続だから、動画もゲームも遅延/音切れなし。DACチップで劣化が少ない高音質再生。耐久性に優れ、からみにくいTPEコード。スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応。10mmドライバー搭載で高音質。耳への負担を軽減する軽量・ソフトな装着感。ゆとりの1.2mコード(コントローラー付き)。ハンズフリー通話対応。イヤーチップは3サイズ。本体カラーはブラック付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M※装着済、L)、取扱説明書型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)13(コード含む)コード長さ(m)1.2インピーダンス16Ω音圧レベル(dB)104接続端子USB-C端子再生周波数(Hz)20~20000許容入力最大10mmドライバーユニット(Φmm)10
USB Type-Cポートキャップ ホワイト 6個入
オーム電機¥199税込¥2191セット(6個)3日以内出荷使用していないUSB Type-Cポートをふさぎ、ホコリの侵入やお子様のいたずらを防ぎます。ホコリによるショートや感電のリスクを低減する、USBポート用保護キャップです。やわらかなTPU素材を使用し、未使用のUSB Type-Cポートを手軽に保護できます。ホワイトカラーの6個入りで、複数のUSB機器に使用できます。
USB Type-Cケーブル C-MicroB
オーム電機¥739税込¥8131個当日出荷スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B を搭載したスマートフォン用(充電・データ転送)1mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0(Type-C)-USBMicro-B対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
USB Type-Cケーブル 3.1
オーム電機¥899税込¥9891個当日出荷スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大5Gbps高速データ転送USB Type-C を搭載したスマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)0.15mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Gbps)最大5(理論値)