曜日別特売

やわらかUSB-C to Lightningケーブル PD60W対応 MFi認証

やわらかUSB-C to Lightningケーブル PD60W対応 MFi認証 - オーム電機やわらかUSB-C to Lightningケーブル PD60W対応 MFi認証 - オーム電機やわらかUSB-C to Lightningケーブル PD60W対応 MFi認証 - オーム電機やわらかUSB-C to Lightningケーブル PD60W対応 MFi認証 - オーム電機やわらかUSB-C to Lightningケーブル PD60W対応 MFi認証 - オーム電機やわらかUSB-C to Lightningケーブル PD60W対応 MFi認証 - オーム電機やわらかUSB-C to Lightningケーブル PD60W対応 MFi認証 - オーム電機やわらかUSB-C to Lightningケーブル PD60W対応 MFi認証 - オーム電機

やわらかな手触りで取り回しやすく、屈曲や断線に強いUSB-C to Lightningケーブルです。
USB Power Deliveryによる最大60W充電と、最大480Mbpsのデータ転送に対応します。
メーカー従来品比約2倍の耐久性を備えた、Made for iPhone/iPad/iPod認証品です。
コンパクトにまとめられる結束バンド付きで、収納や持ち運びにも便利です。

付属品
結束バンド
仕様
MFi認証あり
色
ホワイト
種類
Lightningケーブル
コネクタ形状
USB Type-C-Lightning
対応
USB Power Delivery、充電・データ転送
最大出力
20V/3A/60W
転送速度(Mbps)
~480
内容量
1本
注意
※ケーブルに外部から圧力がかかる状態では使用しないでください。
※ 水気のある場所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所では使用しないでください。
※ 接続機器が正常に動作しない場合は、直ちに使用を中止してください。
※ iPadやiPad miniは、一部を除きパソコンのUSBポートから充電できません。USBポート付き充電器を使用してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02652707SIP-L05DCL-W0.5
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
02652847SIP-L10DCL-W1
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
02652890SIP-L20DCL-W2
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする