カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • USBケーブル(1)
    • Type-Cケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(203)
  • アイネックス(9)
  • 多摩電子(13)
  • サンワサプライ(46)
  • カモン(4)
  • トライメイト(5)
  • サンワダイレクト(28)
  • HIDISC(1)
  • StarTech.com(94)
  • RS PRO(77)
  • A&D(20)
  • PGA(17)
  • unitech(16)
  • OWLTECH(オウルテック)(13)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
  • カシムラ(10)
  • JAPANNEXT(9)
  • エスコ(8)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(1)
コネクタ形状
  • その他(2)
  • 色ブラック(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usbケーブル タイプc」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル2.0 タイプA-タイプC 1m オーム電機USBケーブル2.0 タイプA-タイプC 1mオーム電機
779税込857
1個
予約販売
USBType-C接続のスマートフォンタブレットなどの接続用ケーブルです最大3Aまでの急速充電可能(ACアダプターの出力が3A以上あることが必要です)USB規格準拠
用途USB:Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換転送速度:最大480Mbps(理論値)対応電流:最大2Aケーブル長(m)1コネクタ形状USBAタイプ、USBType-C
USB充電式リチウムイオン電池 18650形 オーム電機USB充電式リチウムイオン電池 18650形オーム電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
約500回くり返し使えます USBタイプCポート搭載 スマートフォンなどにも充電でき、モバイルバッテリーとしても使えます USB電源からUSB Type-Cケーブル(別売)だけで手軽に充電できます 充電中は赤色、充電完了で緑色点灯する充電インジケーター付き
使用温度範囲(℃)放電:約5~50(機器使用時)、充電:約10~40、保存:-20~35電圧(V)3.6出力5V/1A直径×長さL(Φmm×mm)約18.6×70.5電池18650形電池寿命充放電約500回
充電式ハンディクリーナー ブロワー機能付き オーム電機充電式ハンディクリーナー ブロワー機能付きオーム電機(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
車載のドリンクホルダーに収まるコンパクトな円柱形デザイン シックな黒を基調とし赤のラインが映えるスタイリッシュなボディカラー タイプCポート搭載の充電式。USB(Type-A/Type-C)ケーブル付属 3種のアタッチメント付き ブラシ・フラットノズル(布やすき間の掃除に) ホースノズル(エアコンの上やソファーの下の掃除に) バキュームスロット(圧縮袋の吸い込みに) アタッチメントを送風口に取り付けてブロワーとしてもご使用できます。 ゴミはダストカップに集められます。 本体とアタッチメントを収納できる袋付き 家で、職場で、ペットの抜け毛の掃除にも。気軽に使えて便利です。
付属品USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、保証書付取扱説明書容量(mL)約90(ダストカップ)電源DC5V/ 2A(ACアダプター別売)本体質量(g)約465外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×215バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6集塵方式ダストカップ充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2500(×2本)使用可能時間(分間)約12取扱説明書(1.84MB)
電池式充電器 スマートフォン用USB タイプC オーム電機電池式充電器 スマートフォン用USB タイプCオーム電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スマートフォン用電池式充電器 乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる 電池交換ですぐ充電
付属品USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78定格出力電圧DC5V / 800mAh
Type-C HDMI変換ケーブル オーム電機Type-C HDMI変換ケーブルオーム電機(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)2ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等シールド3重シールド対応解像度4K60Hz対応オス形状USB Type-Cケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB TypeCコネクタ2HDMIタイプA
USB Type-Cケーブル 3.1 オーム電機USB Type-Cケーブル 3.1オーム電機
979税込1,077
1個
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大5Gbps高速データ転送USB Type-C を搭載したスマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)0.15mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Gbps)最大5(理論値)
USB Type-Cケーブル C-MicroB オーム電機USB Type-Cケーブル C-MicroBオーム電機
739税込813
1個
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B を搭載したスマートフォン用(充電・データ転送)1mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0(Type-C)-USBMicro-B対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら