GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べより高速で効率的な充電が可能。おまかせ充電(USBPD)で接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。Type-CポートはPowerDelivery対応(最大出力45W)、さらにPPSできめ細かく出力最適化、ノートPCにも使えます。Type-Aポートは2.4A、一般的なUSB-A機器に幅広く対応。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。ノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などに対応
付属品保証書
質量(g)約76
定格出力Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS:DC3.3-21V/2.1A、Type-A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×39×43(プラグ収納時・突起部除く)
接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A
定格入力AC100-240V50/60Hz1.2A
1個
¥2,979
税込¥3,277
当日出荷
Gan(窒化ガリウム)採用で従来に比べより高速で効率的な充電が可能。おまかせ充電(USBPD)で接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。USBPowerDelivery(PPS)対応USB-Cは最大65W出力、さらにPPSできめ細かく出力最適化。USB-Aは出力2.4A、一般的なUSB-A機器に幅広く対応。2ポート同時使用でもハイパワー最適充電。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。ノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などに対応
付属品保証書
質量(g)約92
定格出力Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3-21V/3A、Type-A…DC5V/2.4A、Type-C+Type-A:45W(DC20V/2.25A)+12W(DC5V/2.4A)(最大57W)、PPS:DC3.3-21V/2.2A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×52×50.6(プラグ収納時・突起部除く)
接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A
定格入力AC100-240V50/60Hz1.5A
1個
¥3,479
税込¥3,827
3日以内出荷
歯ブラシが届きにくい部分の汚れを強力ケア。 歯間にパワフル水流。 標準ノズル、舌クリーナーノズル付き。 すべりどめ付きで握りやすいデザイン。 3段階水流モード(強・普通・パルス)。 電源を入れて2分後に自動電源オフ。 大容量260ml。 USB充電式。 動作時間約60分(フル充電時)。 防水保護等級IPX6(耐水形)でお風呂場で使用できる
付属品標準ノズル(2本)・舌クリーナー(2本)・専用USBケーブル(※ACアダプタは付属していません)・保証書付取扱説明書
質量(g)約272(標準ノズルを含む)
電源DC5V/1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×298×79(標準ノズルを含む)
充電時間約4~5時間
タンク容量(mL)【水タンク】260
動作時間約60分(1日2回/1回につき1分使用時/フル充電の場合)
USBケーブル長(cm)50
バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】2000 ※交換不可
防水仕様IPX6(あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けない)
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
関連キーワード