クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます
800/1200/1600dpiの3段階切替
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
色ホワイト
サイズL
質量(g)本体:約78、レシーバー:約2
電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー
対応OSWindows8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
接続方式ワイヤレス
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能800/1200/1600dpi 切替式
周波数無線:2.4GHz
連続使用時間(時間)約24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約67×40×119、レシーバー:約14×19×6
保存温度範囲(℃)10~55
コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ
動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
連続待機時間約2か月
取扱説明書(2.07MB)
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式BlueLED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)
色ホワイト
消費電力(W)4.5※光源消費電力
全光束(Lm)約200(6000K)
光源チップ型LED(交換不可)
使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)
照度(Lx)約1800(直下29cm)
エネルギー消費効率(Lm/W)44.4
充電時間(時間)約4~5
調光方式3段調光(強、中、弱)
取扱説明書(1.54MB)
電球の種類LED
点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時
調光の可否可
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード