97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます。編み込みストラップケーブル。USB-C to Lightning
仕様●Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)●充電対応:最大27W ブルーイエロー ケーブル長(m)1.5 耐荷重(kg)最大6 材質(金具)ジンク合金
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます。編み込みストラップケーブル。USB-C to USB-C
仕様充電対応:最大60W グレー ケーブル長(m)1.5 耐荷重(kg)最大6 材質(金具)ジンク合金
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます。編み込みストラップケーブル。USB-C to USB-C
仕様充電対応:最大60W ネイビー ケーブル長(m)1.5 耐荷重(kg)最大6 材質(金具)ジンク合金
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

LEDダイレクトUSBライト、ラディウスZダイレクト。 モバイルバッテリー(別売)のUSBポートに挿すだけでLEDライトに変身。 4倍ズーム機能搭載。 明るさ最大150ルーメン。 時間が経過しても初期の明るさを維持。 収納式USB端子
全長(mm)48 電源USB直接連結点灯 本体質量(g)約30 連続使用時間(時間)約11(5000mAhモバイルバッテリー使用時)、約22(10000mAhモバイルバッテリー使用時) 照度(Lx)ズームイン時(5000mAhモバイルバッテリー使用時)0.1m…約24900、0.5m…約1300ルクス、1m…約420 光束(Lm)約150(5000mAhモバイルバッテリー使用時) 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)最大径28×48 電球の種類白色LED(交換できません)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます。編み込みストラップケーブル。USB-C to Lightning
仕様●Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)●充電対応:最大27W パープル ケーブル長(m)1.5 耐荷重(kg)最大6 材質(金具)ジンク合金
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます。編み込みストラップケーブル。USB-C to USB-C
仕様充電対応:最大60W コーラル ケーブル長(m)1.5 耐荷重(kg)最大6 材質(金具)ジンク合金
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます。編み込みストラップケーブル。USB-C to USB-C
仕様充電対応:最大60W グレーグリーン ケーブル長(m)1.5 耐荷重(kg)最大6 材質(金具)ジンク合金
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)2 ブラック コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス 対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等 シールド3重シールド 対応解像度4K60Hz対応 オス形状USB Type-C ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB TypeC コネクタ2HDMIタイプA
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g)約40 定格出力DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A)1 出力端子USB Type-A×1 USBポート数1 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

3.5mmステレオミニプラグ接続で、パソコンなどの外部スピーカーとして使用できます。パソコンなどのUSB端子から電源供給できます。LEDの色が変化するイルミネーションでデスクトップを華やかに演出。音量調節やLED入/切ができるコントローラー付き。総合出力4.8W(2.4W+2.4W)。口径66mmスピーカー搭載。本体カラーはブラック
質量(g)670(コード・コントローラーを含む) 電源DC5V 500mA 最大出力(W)4.8(2.4+2.4) 接続電源:USB接続(USB Type-A端子)、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×162×106(突起物含まず) 周波数特性100Hz~15kHz コード長さ(cm)USB電源コード(コントローラー~USB端子間):60、音声入力コード(コントローラー~Φ3.5mmステレオミニプラグ間):60、スピーカーコード(コントローラー~スピーカー間):50 S/N比≧30dB スピーカー口径66mm(4Ω)×2 取扱説明書(4.91MB)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
ポート数4 定格出力DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A 出力端子USB Type-A×4 定格入力AC100~240V50/60Hz0.6A
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプC変換アダプター3A(アンペア)高出力で超急速充電対応最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B端子をUSB Type-C端子に変換新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
コネクタ形状USBmicroB-USBType-C 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器 対応3A高出力対応 転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
639 税込703
当日出荷

コンセントからiPhone・iPad・iPodの充電ができる Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPad・iPod対応 ライトニングケーブル着脱型 2.4Aの高出力で急速充電 Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
取扱説明書(0.88MB) ケーブル長(m)約1.0 ホワイト ケーブルコネクタUSB Type-A/Lightningコネクタ 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX) 定格出力電圧USB Type-A 5V(直流) 2.4A(MAX) 出力端子USB Type-A×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28 質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約40 対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone R、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5thgeneration)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPadmini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電 合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
タイプ収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A 定格出力電流(A)DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4 電源コード(m)1.2 出力端子USB Type-A×3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オーム電機ACアダプター
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電ができます合計最大3.6Aの高出力ですので、最大3台の同時充電ができます各ポート最大出力2.4AUSB Type-A×3ポート収納式スイングプラグ
ポート数3 対応機種スマートフォン・携帯電話など 定格出力DC5V 3.6A(合計最大)各ポート最大2.4A 出力端子USB Type-A×3 定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット 接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能 ※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ) USB PD正規認定品 Made for iPhone/iPad/iPod
ケーブル長(m)約1.0 ホワイト ケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX) 定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A 出力端子USB Type-C×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30 質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50 対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減 VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止 再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生 自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利 プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載 ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能 録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音) 再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能 バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属 乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書 質量(g)約40(乾電池を除く) 電源DC3V単4形乾電池×2本(別売) 対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~ ディスプレイ128×128ドットLCD 動作環境温度5~35℃、湿度~80% 接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB) スピーカー口径28mm(16Ω)×1 電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合) インターフェイスUSB端子(2.0以上) 録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps) 再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音冷却でPCでの作業を快適にサポート LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
材質鉄、ABS樹脂 寸法(mm)(ファン)140×140×20 LED青色LED※OFFにすることはできません 端子USB Aポート×2(USB2.0) セット内容本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書 ケーブル長(mm)約600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ACアダプター
合計2.4Aまでの2台同時充電可能なUSB Type-A ACアダプターどのポートに接続してもAndroid/iPhoneの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電します持ち運びに便利なコンパクトサイズスマートフォン、携帯電話などに
ポート数2 定格出力DCSV 2.4A(合計最大)各ポート最大2.4A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35 出力端子USB Type-A ポート×2 定格入力AC100-240V50/60Hz0.35A
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

車載のドリンクホルダーに収まるコンパクトな円柱形デザイン シックな黒を基調とし赤のラインが映えるスタイリッシュなボディカラー タイプCポート搭載の充電式。USB(Type-A/Type-C)ケーブル付属 3種のアタッチメント付き ブラシ・フラットノズル(布やすき間の掃除に) ホースノズル(エアコンの上やソファーの下の掃除に) バキュームスロット(圧縮袋の吸い込みに) アタッチメントを送風口に取り付けてブロワーとしてもご使用できます。 ゴミはダストカップに集められます。 本体とアタッチメントを収納できる袋付き 家で、職場で、ペットの抜け毛の掃除にも。気軽に使えて便利です。
付属品USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、保証書付取扱説明書 容量(mL)約90(ダストカップ) 電源DC5V/ 2A(ACアダプター別売) 本体質量(g)約465 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×215 バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.6 集塵方式ダストカップ 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2500(×2本) 使用可能時間(分間)約12 取扱説明書(1.84MB)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

ボタンひとつですぐにRECスタート、かんたん録音 WAV/MP3で録音/再生 録音マイク内蔵(モノラル) プリセットイコライザー リピート再生対応 バックライト付ディスプレイ PC接続用microUSB端子付きでパソコンへのデータ転送も可能(USBコード付属) ステレオイヤホン付属 4GB内蔵メモリー
付属品ステレオイヤホン、USBコード、保証書、取扱説明書 グレー 質量(g)約18(乾電池を除く) 電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売) 対応OSWindows8.1~、macOS High Sierra 10.13~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×19×29(突起物含まず) メモリー4GB ディスプレイ128×32ドットLCD 動作環境5~35℃/~80% 接続端子Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSB端子 インターフェイスUSB端子(2.0以上) 録音方式SP:MP3、32kbps、HP:WAV、128kbps 記録メディアmicroUSB 取扱説明書(4.15MB) 録音時間(時間)約35 再生時間(時間)最大約30 再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
1個
4,498 税込4,948
欠品中

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電(TypeCポート除く) 合計出力最大3.4Aまでの3台同時充電が可能(急速充電の時は対応している機器で3台合計の出力が3.4Aまで) 充電がUSB Type-Cポートのみの場合、最大3.0Aが可能 充電がUSB Type-Aポートのみの場合、最大2.4Aが可能
タイプ収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V)AC100-240/50/60Hz 0.5A 定格出力電流(A)DC5V Type-C 3.0、Type-A 2.4(合計3.4) 電源コード(m)1.2 出力端子USB Type-C×1、Type-A×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ASP-W360N ワイヤレス360°スピーカー Bluetooth オーム電機 動画あり
クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載 重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載 臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります 最大出力10W(5W×2) 防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生 充電4時間、再生15時間 USB Type-C充電式(専用充電コード付属) 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書 質量(g)約340 電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 最大出力(W)10(5×2) 連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載) バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh) 再生周波数帯域(Hz)70~20k S/N比≧75dB 充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで) スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない) 取扱説明書(4.79MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

レジューム機能搭載で語学学習に便利です 手もとで操作できるコントローラーなど、使いやすい機能が充実 乾電池とUSBの2電源対応(microUSB端子付) プログラム再生、リピート、ランダム再生ができる 電源ON時に前回の続きから再生できる、レジューム再生機能付き MP3ディスク対応 音飛び防止(ESP)機能付き ボタンの誤動作を防ぐホールド機能付き 専用コントローラー、ステレオイヤホン、USB充電コード付属 本体色はシルバーです
仕様再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式 付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書 シルバー 質量(g)約260(乾電池/付属品含まず) 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源 DC5V 1A(USB給電…microUSB端子) チャンネル数2チャンネルステレオ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×29(突起物除く) 機能【ESP音飛び防止】CD-DA 約60秒、MP3 約120秒 周波数特性20Hz~20kHz 出力端子イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニプラグ) 電池使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池新品使用時) 最大出力(mW)実用15+15(イヤホンジャック)
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

ASP-W200N ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth オーム電機 動画あり
通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー Bluetooth5.0正規ライセンス品 防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心 フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載 迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド 3つのボタンで簡単操作 USB Type-C充電式 外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き
付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書 質量(g)約195 電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 最大出力(W)5 連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh) 入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz)100~20k S/N比≧70dB 充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB) 防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない) 取扱説明書(3.59MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 連続待受時間約30時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)約8(50%音量) 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大4台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大20WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途スマホ、タブレットの充電に 質量(g)約90 定格出力32W(4ポートTOTAL)、USB PD Type-C(20W MAX) …DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A(12W MAX)…DC5.0V/2.4A(3ポートTOTAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)50.5×66.5×26.3 出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×3 定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.8A MAX
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます 大口径40mmドライバーによる迫力サウンド 左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます 通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます 連続再生は約10時間(50%音量) 外部音声入力端子付き(コード付属) 付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電 Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
付属品専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書 型式口径40mm ダイナミック・密閉型 ブラック 質量(g)約150 電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 連続使用時間(時間)再生:約10(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×180×70 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 指向性全指向性(感度:-42dB) インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)25 取扱説明書(2.9MB) 音圧感度(dB)115 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 連続待受時間約80時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)約7(50%音量) マルチポイント2台 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

オートペアリング&ロールスワップ機能搭載:左右イヤホンを取り出すと両イヤホンが自動接続。ペアリング後は片方だけ取り出した場合でも自動認識しすぐに使えます。 多彩な耳もと操作(タッチセンサー式):再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど) 充電ケース:イヤホン3回充電、残量デジタル表示 防塵防水性能:IP54の防塵、防まつ形(イヤホンのみ) 通話対応(マイク内蔵) USBType-C接続、専用充電コード付属 6.5時間連続再生 汚れが目立ちにくい半透明イヤーチップ(3サイズ)
付属品充電ケース、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン…約3.5(1個あたり)、充電ケース…約28 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC5(USB給電:USB/Type-C端子) 接続方式Bluetooth 感度-42dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:23×22×13.7、充電ケース:70×35×27 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池 使用湿度範囲20~80%(結露なしにて) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP54(イヤホン) 再生周波数帯域(Hz)20~2000(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(イヤホン・充電器共通/残量ゼロからフル充電まで) バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250 指向性マイク:無指向性 待ち受け時間(時間)最大約100 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)約6.5(50%音量) 通話時間(時間)約6.5(50%音量) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50分の接続で約80%まで高出力で超高速充電[iPhone12の場合(メーカー調べ)] USB Type-C:PowerDelivery対応/出力20W USB Type-A:QU3.0対応/出力18W(QC3.0正規認定品) AC100V~240V対応
ホワイト 定格入力AC100-240V ~50/60Hz 0.5A(MAX) 定格出力20W(MAX)、USB Type-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.66A、USB Type-A:DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A 出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30 質量(g)約50
1個
1,798 税込1,978
欠品中

集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります 骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます 電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続 骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ ・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります ・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます 骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます 集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利 防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ) 骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書 型式骨伝導 質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25 電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子) 感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB 連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh) 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)8 防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない 取扱説明書(5.55MB) 音圧感度(dB)83.5 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2402~2480 連続待受時間約30日 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

オーム電機ACアダプター
家庭用電源から、5V/2.1Aまでの電源を、Type-CとUSBから出力しますどちらか1台の充電では2.1Aまでの急速充電、2台同時充電では、合計で2.1Aまでの充電となります折りたたみ式プラグ
コード長さ(m)1 定格出力DC5V 2.1A(合計最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×60×26(ケーブル部含まず) 出力端子USB Type-A 1ポート/Type-C コネクター 定格入力AC100-240V50/60Hz25-30VA
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

オーム電機AC充電器 Type-A
機器に適した出力を自動に選択して2台同時に急速充電。 収納式スイングプラグ
用途コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる 質量(g)約47 定格出力12W(MAX)、USB Type-A…1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A) 本体外形寸法(mm)(約)幅40×高さ43×奥行28 出力端子USB Type-A×2ポート 定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A(MAX)
1個
879 税込967
翌々日出荷

ASP-W50N-S ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth オーム電機 動画あり
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載 Bluetooth5.1正規ライセンス品 約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます microUSB充電式(専用コード付属)
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書 シルバー 質量(g)約34068 電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子) 最大出力(W)3 連続使用時間(時間)約6(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×34×49(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載) バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz)100~20k S/N比≧80dB 充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで) スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 取扱説明書(3.04MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アウトドアや防災に便利。最大発電性能 14W。出力端子:USB Type-Aポート×2(5V/最大2.4A)
用途スマホやモバイルバッテリーの充電に 付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書 質量(g)330 定格出力5V/2.4A(合計最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。 保護等級IP65(USB出力ポートを除く) ※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)85×270×30(出力端子を含む)、展開時…(約)345×270×16(出力端子を含む) 変換効率(%)0.215 ソーラーパネル出力14W ソーラーパネル種類単結晶シリコン4枚 出力端子USB Type-Aポート×2
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

通話品質と装着感重視のスタイリッシュイヤホン。 マイクが口もとに近いスティックタイプのデザインで、話す声を的確にキャッチ。 圧迫感が少ないインナーイヤータイプを採用。軽量フックとソフトゴム製イヤーループの組み合わせも長時間装着によるストレス軽減に貢献。 着信対応、リダイアル、着信拒否、音量調節、音楽再生/一時停止、選曲などが耳もとで操作できます。 スマホ2台待受(マルチポイント)対応。 左右両耳対応。 IPX4(防まつ形)防水。 連続通話12時間・連続再生20時間。 Bluetooth Ver. 5.3
仕様【最大登録可能台数】8台 付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 ホワイト 質量(g)9.4 形式ダイナミック型インナーイヤータイプ 電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子) 時間仕様【待受】800時間【通話】12時間(70%音量) 周波数20Hz~20kHz(A2DP) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×10(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh) 充電時間2時間(残量ゼロからフル充電まで) 動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて) 音圧レベル(dB)93(±3) 指向性【マイク】-42dB 防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による) 取扱説明書(3.11MB) 変調方式GFSK(2.402~2.480GHz) 通信距離(m)【見通し】10(Class2) 再生時間(時間)20(50%音量) 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約13.5cm。 適用畳数18畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m) 質量(kg)約1.2 グレージュ 電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子) 消費電力(W)9 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量(m3/min)50Hz/60Hz9.8 ※風力8(最大)稼動時 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)174×268×176(羽根サイズ…約135) 風速(m/min)318 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量調整8段階
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

ハンディ扇風機や小型美容機器などの充電にも適したベーシックタイプ。コンセントや電源タップの他の差込口を邪魔しないコンパクト設計。過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復。約21gの軽量設計。家庭用コンセント接続タイプ
付属品保証書 質量(g)約21 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.2×26.6×44.5 定格出力DC5V/1A 接続端子USB Type-A×1 定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A
1個
679 税込747
翌々日出荷

静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約15cm。 適用畳数21畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m) 質量(kg)約1.5 グレージュ 電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子) 消費電力(W)10 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz ) 風量(m3/min)50Hz/60Hz10.2 ※風力 8(最大)稼動時 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×310×195(羽根サイズ…約150) 風量調整8段階 風速(m/min)(50Hz/60Hz)330 ※風力 8(最大)稼動時
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大3台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大30WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※ Power Delivery急速充電には、別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途ノートPC(消費電力30W以下)・タブレット・スマホの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応) 質量(g)約116 定格出力42W(3ポートTOTAL)、USB PD Type-C(30W MAX)…DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/2A・DC15V/2A、USB Type-A(12W MAX)… DC5.0V/2.4A(2ポートTOTAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53.6×69.6×28.6 出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×2 定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 1A MAX
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷