22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます。
材質ABS ホワイト
1個(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

露出配線用角型コンセントです。
種類露出コンセント 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 最大出力電力(W)1500 適合電線VVF Φ1.6 Φ2.0 Cu(銅) 接続端子巻締端子式 適合規格PSE コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
219 税込241
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷

シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V)250 電流(A)6 口金E26 適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
1個
879 税込967
当日出荷

口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金E26 適合VVFΦ1.6mm×2芯 材質(本体)難燃樹脂 定格250V 6A ひも長(m)約1
1個
989 税込1,088
当日出荷

口金E26 適合【適用電線】600Vビニール絶縁電線(IV)600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線600Vポリエチレンケーブル【適用導体太さ】単線/1.6/2.0mmより線/2mm2 材質(本体)ゴム 定格300V 6A ケーブル長(mm)約160 ソケットサイズ(mm)Φ41×約55
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
材質ABS
1本ほか
169 税込186
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


ローゼットとしても、コンセントとしても使えます。
定格6A/125V 定格電圧(V)125 適合電線VVF Φ1.6/Φ2.0
1個
589 税込648
3日以内出荷

オーム電機ABSモール
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
材質ABS
1本
119 税込131
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い磁器製で安心です。 600ワットまで
ホワイト 定格3A-250V 口金E26 適合電線Fケーブル(VVF)1.6mm×2芯
1個
589 税込648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)