クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます。
材質ABS
色ホワイト
平面曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
適合VVFΦ1.6mm×2芯
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
材質ABS
内曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
シーリングに電球をつけられます
シーリングボディ付き
口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V)250
電流(A)6
口金E26
適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
外曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金E26
適合VVFΦ1.6mm×2芯
色黒
材質(本体)難燃樹脂
定格250V 6A
ひも長(m)約1
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
口金E26
適合【適用電線】600Vビニール絶縁電線(IV)600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線600Vポリエチレンケーブル【適用導体太さ】単線/1.6/2.0mmより線/2mm2
材質(本体)ゴム
定格300V 6A
ケーブル長(mm)約160
ソケットサイズ(mm)Φ41×約55
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。本体カラーはホワイト
材質ABS
色ホワイト
サイズ【配線モール】1号、幅(B):15.7、幅(b):12.3、高(H):10.2、高(h):1
長さ(m)1
適合電線VVF1.6×2C/3C
1本
¥139
税込¥153
翌々日出荷
熱に強い磁器製で安心です。 600ワットまで
色ホワイト
定格3A-250V
口金E26
適合電線Fケーブル(VVF)1.6mm×2芯
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます。本体カラーはミルキー
材質ABS
色ミルキー
サイズ【配線モール】1号、幅(B):15.7、幅(b):12.3、高(H):10.2、高(h):1
長さ(m)1
適合電線VVF1.6×2C/3C
入数10本
1セット(10本)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
表面にネジが見えない、スッキリとしたデザインです。 トリプルコンセント付き。 埋込配線用
定格電圧(V)125
電力(W)1500まで
定格電流(A)15
適合電線VVF Φ1.6、Φ2.0
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
プレートのコンセントを3口にできます。 埋込配線用
定格電圧(V)125
電力(W)1500まで
定格電流(A)15
適合電線VVF Φ1.6、Φ2.0
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
ローゼットとしても、コンセントとしても使えます。
定格6A/125V
定格電圧(V)125
適合電線VVF Φ1.6/Φ2.0
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
関連キーワード