「xyz」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型
タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌
使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
プレート表面を直接冷却し、冷却対象物をロスなく吸熱。
使用場所屋内
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
マイコン機能なし。スペースを取らないコンパクトボディ。
使用場所屋内
除湿方式ペルチェ
タイプコンパクト
除湿能力(mL/h)15
定格電圧(V)DC12
定格消費電流(A)5
始動電流(A)5.2
使用温湿度範囲10~60℃(氷結無き事)/95%RH以下
運転方式連続
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5分/XYZ方向各25分
接続方式ねじ端子台式(電源)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×109×104
本体質量(g)500
仕様【放熱側加熱保護】なし
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式流体冷却型
タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:流体冷却
定格電圧(V)ファンモータ・ペルチェ:DC24±5%
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露無き事)
液温(℃)50以下(氷結無き事)
許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱フィンベース)
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
耐圧力(MPa)0.5(配管内)
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・水冷式冷風攪拌型
タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌
使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~50℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
液温(℃)0~50
最低流量(L/min)2
許容温度(℃)最高80(冷却フィンベース)/最高80(放熱ジャケット)
使用流体精製水・水道水
材質(接液部)アルミ(一部SUS304)
耐圧力(MPa)0.5
接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・水冷式流体冷却型
タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌
定格電圧(V)DC24±5%
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
液温(℃)冷却側:50以下(氷結無き事)、放熱側:0~50
許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱ジャケット)
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
使用流体精製水・水道水等
耐圧力(MPa)0.5(配管内)
関連キーワード