カテゴリ

  • 電気材料(5)
さらに商品を絞り込む
  • 大栄電線工業(204)
  • Alpha Wire(22)
  • BELDEN(12)
  • 大電(7)
  • タツタ電線
  • KHD(3)
  • 倉茂電工(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 日星電気(1)
  • 共立電子産業(1)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(5)

「awm vw-1」の検索結果

特価
本日10月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
M8対応センサケーブル固定用 タツタ電線M8対応センサケーブル固定用タツタ電線
9,998税込10,998
1巻(100m)
4日以内出荷から111日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。固定用。<br />線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。<br />ULレコグナイズド(AWM)対応品です。<br />センサ用コネクタ"M8"対応<br />RoHS2指令に準拠しております。
用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線型式Style 20276定格電圧30適合規格UL758対応コネクタM8使用環境固定難燃性VW-1仕上外径(mm)4導体サイズ(mm2)0.2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
M12対応センサケーブル固定用 タツタ電線M12対応センサケーブル固定用タツタ電線
19,980税込21,978
1巻(100m)
4日以内出荷から111日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。固定用。<br />線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。<br />ULレコグナイズド(AWM)対応品です。<br />センサ用コネクタ"M12"対応<br />RoHS2指令に準拠しております。
用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線型式Style 2517定格電圧300適合規格UL758対応コネクタM12使用環境固定難燃性VW-1仕上外径(mm)6定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
M12対応センサケーブル可動用 タツタ電線M12対応センサケーブル可動用タツタ電線
22,980税込25,278
1巻(100m)
4日以内出荷から111日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。可動用。<br />線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。<br />ULレコグナイズド(AWM)対応品です。<br />センサ用コネクタ"M12"対応<br />RoHS2指令に準拠しております。
用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線型式Style 2517定格電圧300適合規格UL758対応コネクタM12使用環境可動難燃性VW-1仕上外径(mm)6定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
M8対応センサケーブル可動用 タツタ電線M8対応センサケーブル可動用タツタ電線
12,980税込14,278
1巻(100m)
4日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。可動用。<br />線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。<br />ULレコグナイズド(AWM)対応品です。<br />センサ用コネクタ"M8"対応<br />RoHS2指令に準拠しております。
用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線型式Style 20276定格電圧30適合規格UL758対応コネクタM8使用環境可動難燃性VW-1仕上外径(mm)4導体サイズ(mm2)0.2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
多対シ-ルド付 I/Oケ-ブル タツタ電線多対シ-ルド付 I/Oケ-ブルタツタ電線
24,980税込27,478
1巻(100m)ほか
4日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。<br />絶縁体色と表面に施したドットマークの組み合わせにより、線心識別が容易に行えます。<br />隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。<br />高密度編組シールドによるEMC対策(ノイズ対策)を施しています。<br />ULレコグナイズド(AWM)品です。<br />ハーフピッチコネクターに対応しており、ご希望長での端末加工も承ります。<br />RoHS2指令に準拠しております。
用途機器内・外の配線型式Style 20276適合規格UL758定格電圧(V)30導体断面積(mm2)AWG28難燃性VW-1絶縁体厚さ(mm)0.1絶縁抵抗(MΩ/km)5以上シース厚(mm)0.9シース色導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)246以下条長(m)100(束)
電線/ケーブルカテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら