11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
セット内容スクリューバイアル瓶 1.5mL PP 透明 メモリ付、セプタム付スクリューキャップ 青 (PTFE/シリコン、スリット) 材質PP、セプタム:PTFE/シリコン・スリット 瓶:透明、キャップ:青 容量(mL)1.5 規格9mm用 口内径(Φmm)6 ねじ規格9-425 口外径(Φmm)9 材質(キャップ)PP サイズ(mm)11.6×32
1ケース(5箱×100セット)
41,980 税込46,178
8日以内出荷

HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質ほうけい酸ガラス 透明 容量(mL)1.5 口内径(Φmm)6 ねじ規格9-425 口外径(Φmm)9 サイズ(mm)11.6×32
1ケース(10箱×100本)
25,980 税込28,578
8日以内出荷

HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質PP 透明 容量(mL)1.5 口内径(Φmm)6 ねじ規格9-425 口外径(Φmm)9 サイズ(mm)11.6×32
1ケース(10箱×100本)
46,980 税込51,678
8日以内出荷

HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)1.5 口内径(Φmm)6 ねじ規格9-425 口外径(Φmm)9 サイズ(mm)11.6×32
1ケース(10箱×100本)
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産低吸着バイアルと国産低溶出セプタム付キャップの組合せです。各社HPLCやGCでご使用いただけます。
1箱(100本)
8,098 税込8,908
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。キャップに圧力を逃すための切込みがあります。
材質セプタム:PTFE/シリコン 材質(キャップ)アルミ
1ケース(5箱×100本)
34,980 税込38,478
8日以内出荷

テクノラボエスシィインサート 0.3mL ガラス 脚付
HPLCやGCなどの分析用途に適した0.3mLの脚付きガラスインサートです。優れた透明性と耐薬品性を備え、再現性の高い分析作業をサポートします。脚付き設計により安定した保持が可能で、使いやすさと品質を両立した信頼の製品です。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)0.3 サイズ(mm)31×6
1ケース(5箱×100本)
50,980 税込56,078
8日以内出荷

PTFE/シリコン製のセプタムを備えたスクリューキャップです。優れた気密性と耐薬品性を兼ね備え、HPLCやGCなどの分析用途に最適。
規格9mm用 材質(キャップ)PP
1ケース(10箱×100本)
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セプタムをキャップと化学的に結合することにより、バイアル内へのセプタム落下を抑制します。また、気密性にも優れています。
材質セプタム:PTFE/シリコン 規格9mm用 材質(キャップ)PP
1ケース(10箱×100本)
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。
材質セプタム:PTFE/シリコン 材質(キャップ)アルミ
1ケース(5箱×100本)
32,980 税込36,278
8日以内出荷

テクノラボエスシィインサート 0.4mL ガラス 平底
HPLCやGCなどの分析用途に最適な0.4mLの平底ガラスインサートです。優れた透明性と耐薬品性を備え、正確な試料観察と定量分析をサポートします。平底形状により安定性と液残りの少なさを両立。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)0.4 サイズ(mm)31×6
1ケース(10箱×100本)
24,980 税込27,478
8日以内出荷