「セプタム付キャップ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PTFE/シリコン製のセプタムを備えたスクリューキャップです。優れた気密性と耐薬品性を兼ね備え、HPLCやGCなどの分析用途に最適。
規格9mm用
材質(キャップ)PP
アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。
材質セプタム:PTFE/シリコン
材質(キャップ)アルミ
1ケース(5箱×100本)
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
セプタムをキャップと化学的に結合することにより、バイアル内へのセプタム落下を抑制します。また、気密性にも優れています。
材質セプタム:PTFE/シリコン
色青
規格9mm用
材質(キャップ)PP
アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。キャップに圧力を逃すための切込みがあります。
材質セプタム:PTFE/シリコン
材質(キャップ)アルミ
1ケース(5箱×100本)
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
国産低吸着バイアルと国産低溶出セプタム付キャップの組合せです。各社HPLCやGCでご使用いただけます。
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
セット内容スクリューバイアル瓶 1.5mL PP 透明 メモリ付、セプタム付スクリューキャップ 青 (PTFE/シリコン、スリット)
材質PP、セプタム:PTFE/シリコン・スリット
色瓶:透明、キャップ:青
容量(mL)1.5
規格9mm用
口内径(Φmm)6
ねじ規格9-425
口外径(Φmm)9
材質(キャップ)PP
サイズ(mm)11.6×32
1ケース(5箱×100セット)
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
関連キーワード