高品質で電気的・機械的にも優れています
用途高周波を要求される機器内部配線及び機器間接続。耐熱性、耐寒性に優れ、航空機、宇宙衛星船、電子計算機等の機内配線など広く使用されます。
絶縁体ポリエチレン充実絶縁
構成外部導体:スズメッキ軟銅線
RoHS指令(10物質対応)対応
波長短縮率(%)67
特性インピーダンス(Ω)50
被覆材外部:PVC黒
350℃1分間及び200℃30分間の過熱にも溶融変形せず、連続使用の場合にも90℃まで十分使用できます。ハンダゴテ程度の熱では溶ける心配がありませんので細い同軸コードの接続が容易になります。
用途ハンダ付け加工等の耐熱性を必要とする電子機器間および内部配線の接続
仕様被覆標準圧:0.4mm
構成外部導体:軟銅線編組
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)2.9
被覆材PVC
絶縁体外径(Φmm)QE :1.6
軟銅線の内部導体をポリエチレンで絶縁し外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです
用途高周波機器の接続の他、内部配線、給電線用
仕様被覆標準圧:0.9mm
適合規格JIS C 3501 NTT規格 BTS 1761
外径(Φmm)内部導体構成:0.5
材質(絶縁体)内部導体:ポリエチレン
構成外部導体:軟銅線1重編組
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)5.6
標準減衰量(dB/km)10MHz:40、1MHz:12、200MHz:195、30MHz:70
被覆材PVC
絶縁体外径(Φmm)PE:3.1
1本(200m)
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
関連キーワード