「配線」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品 外寸(mm)3.1 概算質量(kg/km)0.19 素線径(mm)0.18 素線数50 定格電圧(V)600 導体公称断面積(mm2)1.25
1本(10m)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)EPゴム 材質(導体)すずめっき軟銅線 連続使用温度(℃)80/最高
1巻(10m)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気・電子機器の内部配線 規格UL CSA 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)耐熱PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)UL:80 CSA:90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅より線
1本(610m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

軟銅線の内部導体をポリエチレンで絶縁し外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです
用途高周波機器の接続の他、内部配線、給電線用 仕様被覆標準圧:0.9mm 適合規格JIS C 3501 NTT規格 BTS 1761 外径(Φmm)内部導体構成:0.5 材質(絶縁体)内部導体:ポリエチレン 構成外部導体:軟銅線1重編組 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)5.6 標準減衰量(dB/km)10MHz:40、1MHz:12、200MHz:195、30MHz:70 被覆材PVC 絶縁体外径(Φmm)PE:3.1
1本(200m)
52,980 税込58,278
5日以内出荷

高品質で電気的・機械的にも優れています
用途高周波を要求される機器内部配線及び機器間接続。耐熱性、耐寒性に優れ、航空機、宇宙衛星船、電子計算機等の機内配線など広く使用されます。 絶縁体ポリエチレン充実絶縁 構成外部導体:スズメッキ軟銅線 RoHS指令(10物質対応)対応 波長短縮率(%)67 特性インピーダンス(Ω)50 被覆材外部:PVC黒
1本(100m)ほか
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

350℃1分間及び200℃30分間の過熱にも溶融変形せず、連続使用の場合にも90℃まで十分使用できます。ハンダゴテ程度の熱では溶ける心配がありませんので細い同軸コードの接続が容易になります。
用途ハンダ付け加工等の耐熱性を必要とする電子機器間および内部配線の接続 仕様被覆標準圧:0.4mm 構成外部導体:軟銅線編組 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)2.9 被覆材PVC 絶縁体外径(Φmm)QE :1.6
1本(200m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)