2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバ心線数自動判別し接続心数にあった最適な接続条件で融着接続を行うことで、接続損失を低減。放電条件を適切に制御することで、低損失接続を実現。切断刃の自動回転機構切断刃の自動回転機構。簡単に補強スリーブの中心部へ変更が可能。工具不要の放電電極棒交換
仕様●データ保存/加熱モード:30 加熱モード●データ保存/接続モード:100 接続モード●データ保存/接続画像:100 画像●データ保存/接続結果:10000 接続●プルーフ試験張力:約 2.0N●接続可能心線数:単心から4 心テープ以下●操作ガイド:PDF ファイルを本体に内蔵●自動機能:光ファイバ心線数判別による接続モード選択/放電強度校正●電極棒:交換工具不要 適合光ファイバクラッド径:約 125μm、光ファイバ種類:シングルモード光ファイバ/マルチモード光ファイバ、被覆ファイバホルダ:口出し長 : 10mm、補強スリーブ径:収縮前 最大 6.0mm、補強スリーブ種類:熱収縮スリーブ、補強スリーブ長:最長 66mm セット内容41R融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03 質量(kg)約 1.2 バッテリ含む 外形寸法(mm)約131×201×79(突起部含まず) 入力ACアダプタ:AC100~240V, 50/60Hz, 最大 1.5A 表示部拡大倍率:約44~66倍 照明V溝周辺 LED ランプ バッテリー出力:約 DC14.4V, 3190mAh、容量:約 140 接続/加熱サイクル、温度:充電時 : 0~40℃/長期保管時 : -20~30℃、種類:リチウムイオン二次電池 寿命電極棒:約2000回接続 三脚取付ねじ1/4-20UNC 接続端子PC:USB2.0 Mini B type、外部LED ランプ:USB2.0 A-type約 DC5V, 500mA 液晶モニターTFT 4.9 インチ タッチパネル付 使用環境条件(温度)動作時 : -10~50℃/保管時 : -40~80℃、(湿度)動作時 : 0~95%RH 結露なし/保管時 : 0~95%RH 結露なし、(高度)最大 3700m 加熱時間(補強スリーブ)40mm FP-04T モード : 平均 28~30秒/60mm モード : 平均 25~27秒 無線通信方式Bluetooth 4.1 LE 光ファイバ接続損失:ITU-T G.652 : 平均 0.05dB/ITU-T G.651 : 平均 0.02dB/ITU-T G.653 : 平均 0.08dB/ITU-T G.655 : 平均 0.08dB/ITU-T G.657 : 平均 0.05dB、接続時間:SM FAST モード : 平均 10~12秒/SM AUTO モード : 平均 15~18秒、調心方法:表面張力を利用したクラッド自己調心 バッテリー寿命約 500 充放電サイクル
1セット
999,800 税込1,099,780
16日以内出荷

融着接続前に必要な光ファイバの「被覆除去」、「切断」、「融着接続機へのセット」の前処理を2本同時に行うことが可能。液晶画面が見やすい角度に調整し作業す。ることが可能。接続損失を抑える機能を搭載
仕様●データ保存/加熱モード:30 加熱モード●データ保存/接続モード:100 接続モード●データ保存/接続画像:100 画像●データ保存/接続結果:20000 接続●プルーフ試験張力:約 2.0N●接続可能心線数:単心光ファイバ●操作ガイド:PDF ファイルを本体に内蔵●自動機能:放電条件制御●被覆クランプ:風防に連動して開く(切替スイッチで解除可能)/ファイバセットに連動して閉じる/容易な補強スリーブ位置決めクランプ●電極棒:交換工具不要 適合光ファイバクラッド径:約125μm、光ファイバ種類:シングルモード光ファイバ/ マルチモード光ファイバ、被覆クランプ:被覆径 : 最大 3000μm/口出し長 : 5~16mm 1、補強スリーブ径:収縮前 最大 6.0mm、補強スリーブ種類:熱収縮スリーブ、補強スリーブ長:最長66mm セット内容45S融着機本体、光ファイバカッタCT50、単心ストリッパSS05 質量(kg)約1.4(バッテリ含む) 外形寸法(mm)約131×123×121(突起部含まず) 入力ACアダプタ:AC100~240V, 50/60Hz, 最大 1A 表示部拡大倍率:約132~300 倍 照明V溝周辺 LED ランプ バッテリー出力:約 DC14.4V, 3190mAh、容量:60mm モード : 約 200 接続/加熱サイクル/60mm Slim モード :約 230 接続/加熱サイクル、温度:充電時 : 0~40℃/長期保管時 : -20~30℃、種類:リチウムイオン二次電池 寿命電極棒:約6000 接続 三脚取付ねじ1/4-20UNC 接続端子PC:USB2.0 Mini B type、外部LED ランプ:USB2.0 A-type 約 DC5V, 500mA 液晶モニターTFT 4.95 インチ タッチパネル付 使用環境条件(温度)動作時 : -10~50℃/保管時 : -40~80℃、(湿度)動作時 : 0~95%RH 結露なし/保管時 : 0~95%RH 結露なし、(高度)最大 5000m 加熱時間(補強スリーブ)60mm モード : 平均 21~23 秒 無線通信方式Bluetooth 5.2 光ファイバ接続損失:ITU-T G.652 : 平均 0.03dB/ITU-T G.651 : 平均 0.01dB/ITU-T G.653 : 平均 0.05dB/ITU-T G.655 : 平均 0.05dB/ITU-T G.657 : 平均 0.03dB/、接続時間:SM FAST モード : 平均 6~8 秒、調心方法:可動 V 溝によるクラッド調心 バッテリー寿命約 500 充放電サイクル
1セット
799,800 税込879,780
16日以内出荷

関連カテゴリ