2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品 外寸(mm)3.1 概算質量(kg/km)0.19 素線径(mm)0.18 素線数50 定格電圧(V)600 導体公称断面積(mm2)1.25
1本(10m)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟銅線の内部導体をポリエチレンで絶縁し外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです
用途高周波機器の接続の他、内部配線、給電線用 仕様被覆標準圧:0.9mm 適合規格JIS C 3501 NTT規格 BTS 1761 外径(Φmm)内部導体構成:0.5 材質(絶縁体)内部導体:ポリエチレン 構成外部導体:軟銅線1重編組 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)5.6 標準減衰量(dB/km)10MHz:40、1MHz:12、200MHz:195、30MHz:70 被覆材PVC 絶縁体外径(Φmm)PE:3.1
1本(200m)
52,980 税込58,278
5日以内出荷