カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ
  • モノタロウ(19)
  • 富士電線工業(18)
  • 三ツ星(7)
  • 倉茂電工(25)
  • 品川電線(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(11)
  • 協和ハーモネット(6)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(19)
  • KHD(22)
  • エーモン(36)
  • オーナンバ(24)
  • 長岡特殊電線(23)
  • KOWA(宏和工業)(18)
  • マリンテック(17)
  • 伸興電線(11)
  • BRIDGE(10)
  • カワイ電線(9)
  • 矢崎総業(8)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
芯数(C)
  • 1(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 色カラー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.25sq」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ機器配線用電線(エコタイプ)フジクラ(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(10m)
当日出荷
一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品外寸(mm)3.1概算質量(kg/km)0.19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25