カテゴリ
- 学童・教育用品(15)
絞り込み
ブランド
- Kitronik
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(65)
- ナカバヤシ(42)
- MAZDA(マツダ)(42)
- ホンダ(18)
- 空研(16)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- 興研(12)
- トリニティ(11)
- SMC(8)
- KC(8)
- ナイキ(7)
- 日動電工(7)
- リケン(6)
- カミマル(5)
- オークラ輸送機(4)
- コクヨ(4)
- イトーキ(4)
- プラス[家具](4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「kbc」の検索結果

Kitronik BBCマイクロ: ビット, 土壌水分センサ(BBC Micro bit), 56107
Kitronik¥579税込¥6371個7日以内出荷マイクロビット用Kitronik温室キットと併用するように特別に適合。マイクロビット用ミニプロング土壌湿度センサは、マイクロビットに接続できるセンサボードで、土壌に含まれている湿度を監視します。2つの導電性テインは、土壌に挿入される。地面の水あるいは湿度がビットで読取るアナログ電圧を生成。ミニプロングは、マイクロビットの3V電源から給電される。マイクロビットのUSBまたはJSTコネクタを使用して回路に給電。このボードは、ミニプロングとマイクロビットを接続するわに口クリップと併用するように設計されている。タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik Kitronik BBC マイクロビット用 MOVE モーター 5683
Kitronik¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷バギーロボット工学の楽しい入門を提供。単なるプログラム可能なバギーにとどまらず、付属する全機能の使い方を学ぶことでロボット工学の基礎を固めることができます。移動の仕組み、光と音の活用方法、障害物検知・回避技術、MOVEモーターをライン追従させるプログラミング手法を学びます。マイクロビットの無線機能と組合せれば、可能性は無限大です。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik Kitronik BBCマイクロビット用プロトタイピングシステム プロトタイピング 5609
Kitronik¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷はんだ付けを必要とせずに回路を作成、実験を行うことが可能。マイクロビット向けに特別設計されたエッジコネクタブレークアウトボードを使用してる。マイクロビット底部にあるピンにフルアクセスすることが可能。必要に応じてスイッチ、センサ、プルアップ抵抗、プルダウン抵抗などを簡単に接続可能。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:プロトタイピング
Kitronik BBC Micro bit V1 & V2 用プロマウントケース 56103
Kitronik¥959税込¥1,0551個7日以内出荷マイクロビットケースの側面に取付けられた2つのキーホールスロットスタイルの壁面取付けポイントを備えている。ケースを固定する材質、表面に適したサイズのねじを選択、より堅牢、永久的に取付け可能。クリアなケースにより、マイクロビットがケース内に見えるようになり、オンボードLEDマトリックスをはっきりと見ることができる。このケースはマイクロビットピン、USBポート、リセットボタンに完全にアクセス可能。タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik Kitronik BBCマイクロビット用土壌水分センサ センサ 5647
Kitronik¥799税込¥8791個7日以内出荷マイクロビットに直接取付けて土壌中の水分を監視できるセンサボード。2つの導電性タインが土壌に配置。土壌中のあらゆる水分や湿気をマイクロビットで読取ことができるアナログ電圧を発生させる。電源はマイクロビットのUSBまたはJSTコネクタを使用し回路に給電。マイクロビットをM3ナット3本とM3ねじ3本を使用してボルト止めできるように設計。基板とマイクロビットのP1、3V、GNDの穴にねじを取付け、M3ナットを使用してマイクロビットの背面に固定。接続には、代わりにクロククリップを使用することも可能。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:センサ
Kitronik Kitronik BBCマイクロビット用ZIP Halo 部品キット 5625
Kitronik¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷24個のZIP LEDがあり、個別にアドレス指定可能なフルカラーLED。各LEDには広範な色が表示され、驚くほどカラフルな効果が得られる。マイクロビットに直接接続。5本のボルトを使用。セキュアで堅牢。拡張コネクタパッド(0.1インチピッチ)も搭載されているため、より多くのZIP LEDを接続できる。P1およびP2マイクロビットピンも、電源とGNDとともに 0.1インチパッドに分解されている。センサやスイッチなどの低電力コンポーネントに追加接続することが可能。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:部品キット
Kitronik Kitronik BBCマイクロビット用ディスカバリキット 部品キット 5666
Kitronik¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷プログラミングと電子機器の両方を利用する最適な方法。非常に単純な5つの実験が含まれており、現実システムをシミュレートするために構築も可能。同梱の小冊子は、知識がない新しいユーザーが知る必要がある全ての詳細情報を記載。プロトタイピングボードの使用からMicrosoft MakeCode Editorの使用方法まで、全ての情報を網羅している。マイクロビット、電子機器、コーディングの初心者に最適なキット。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:部品キット
Kitronik Kitronik BBC マイクロビット用シンプルサーボ制御ボード 5673
Kitronik¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷マイクロビットと最大3台のサーボ間のシンプルなインターフェイスを提供。ボードにはマイクロビットをロックするためのエッジコネクターがあり、サーボピンヘッダー接続に加えて、追加のデバイスを追加するための6つのクロッククリップ可能なパッドもある。タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik Kitronik BBCマイクロビット用コンパクトロボットボード 部品キット 5693
Kitronik¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷マイクロビットを使用して4個のモータ(または2個のステッパモータ)と8個のサーボを駆動することが可能。17点のI/O拡張ポイントと組合せることで、 マイクロビットは、さまざまなロボティクスプロジェクトの中核となることが非常に簡単になる。2個のデュアルHブリッジモータドライバIC(標準モータ 2個またはステッパモータ 1個をそれぞれ駆動可能)と8個のサーボ出力(標準および連続回転サーボを駆動可能)を備え、全てが16チャンネルドライバIC経由でI2Cプロトコルを使用してマイクロビットから制御される。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:部品キット
Kitronik BBCマイクロ: ビット, マイクロビット用Kitronikクラフト&コード, 56132
Kitronik¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷学生に電子工学とプログラミングの基礎を教えるために設計された教育用電子基板。BBCマイクロビットのいずれの種類でも、このボードを使用すると、直感的なブロックベースのコーディング環境である MakeCode for Micro bit を使用して、さまざまな工作プロジェクトを設計・制御することができます。仕様スイッチパッド×2、取り付け穴数×4、サーボコネクタ×1適合電池タイプ:アルカリ、ニッケル水素、ニッカドタイププロダクト:BBCマイクロ:ビット使用電池単 3RoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik マイクロビット用クラフト&コード x11, 56120
Kitronik¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷学生に電子工学とプログラミングの基礎を教えるために設計された教育用電子基板。BBCマイクロビットのいずれの種類でも、このボードを使用すると、直感的なブロックベースのコーディング環境である MakeCode for Micro bit を使用して、さまざまな工作プロジェクトを設計・制御することができます。仕様スイッチパッド×2、取り付け穴数×4、サーボコネクタ×2適合電池タイプ:アルカリ、ニッケル水素、ニッカドタイププロダクト:BBCマイクロ:ビット使用電池単 3RoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik Kitronik BBC マイクロビット用シンプルロボティクスキット - シングルパック 5665
Kitronik¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷一体型の段ボール製シャーシからクリップリード接続まで全てが纏められいます。若いロボット工学者にぴったりフィットします。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik Kitronik BBCマイクロビット用ブレッドボードブレークアウト プロトタイピング 5664
Kitronik¥999税込¥1,0991個7日以内出荷マイクロビットを標準の2.54mmピッチのブレッドボードに接続することが可能。ブレッドボードへの接続には、2つの11極ピンヘッダが使用される。基板TOP側のエッジコネクタに差し込む。取付けに追加の工具は不要。マイクロビットの前面(LEDの付いた側)は、3Vピンと同じ側に挿入する必要がある。エッジコネクタは片側にのみ接続されているため、マイクロビットが逆方向に挿入されている場合は機能しない。この基板はICコンポーネントと同じ位置にあるブレッドボードの中央スロットに接続するように設計。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:プロトタイピング
Kitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik空気品質及び環境ボード(マイクロビット用), 5674
Kitronik¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷マイクロビット用の空気監視、レポートソリューションを提供。オンボードセンサと接続ポイントにより、オンボードメモリに保存、OLED画面に表示、分析用のコンピュータに転送することが可能。タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik:BBC Micro:bit用VIEW Graphics128 OLEDディスプレイ128 x 64, 56115
Kitronik¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷マイクロビットにモノクロ128x64ディスプレイを追加可能。オンボードエッジコネクタで追加の固定具なしでマイクロビットをボードに差し込むことが可能。このボードは、マイクロビットスタイルのI/Oコネクタも備えている。マイクロビットの全てのピンはトラッキングされ、エッジパッドにマイクロビットを完全に活用、ディスプレイを追加。工具、固定具、はんだ付けは不要。タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応