Kitronik Kitronik BBCマイクロビット用ZIP Halo 部品キット 5625
24個のZIP LEDがあり、個別にアドレス指定可能なフルカラーLED。各LEDには広範な色が表示され、驚くほどカラフルな効果が得られる。マイクロビットに直接接続。5本のボルトを使用。セキュアで堅牢。拡張コネクタパッド(0.1インチピッチ)も搭載されているため、より多くのZIP LEDを接続できる。P1およびP2マイクロビットピンも、電源とGNDとともに 0.1インチパッドに分解されている。センサやスイッチなどの低電力コンポーネントに追加接続することが可能。
- タイプ
- プロダクト:BBC マイクロビット用アドオン
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- カテゴリー
- アクセサリ:部品キット
- 内容量
- 1個
理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ






















![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)