古河電工(古河電気工業)のロゴ

古河電工(古河電気工業)

軽い、丈夫、腐らない、加工が容易など数多くのメリットをもつプラスチックは、暮らしの隅々にまで用途を広げ幅広く活用されております。
当社製品は長年の蓄積で得たプラスチックの素材技術や加工技術を駆使し、より快適な生活環境づくり。信頼の技術でサポート致します。

会社情報
会社名古河電気工業株式会社
設立1986/06/25
所在地〒100-8322 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号丸の内仲通りビル
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業)

    エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)

    古河電工(古河電気工業)(52件のレビュー)
    479税込527
    1巻
    当日出荷
    電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
    用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。種別セパレーターなし伸度(%)450引張強度(N/25mm)10引張強度(N/10mm)4.0粘着力(N/20mm)30粘着力(N/25mm)37.5
  • エフコテープ1号(絶縁性充填材) 古河電工(古河電気工業)

    エフコテープ1号(絶縁性充填材)

    古河電工(古河電気工業)(12件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
    用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。種別セパレーター付き伸度(%)1000引張強度(N/cm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)

    地中埋設管エフレックス

    古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
  • アクアフィット 古河電工(古河電気工業)

    アクアフィット

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。 難燃エフレックスにもお使い頂けます。
  • コネクタ(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    コネクタ(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    949税込1,044
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • エフレックスクランプ(コネクタ) 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスクランプ(コネクタ)

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
  • ベルマウス 古河電工(古河電気工業)

    ベルマウス

    古河電工(古河電気工業)(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。 ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
  • バルコテープ(保護・防水テープ) 古河電工(古河電気工業)

    バルコテープ(保護・防水テープ)

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。 砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
    用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。 電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。 絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PFS(1重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
    規格JIS C 8411
  • 防水キャップ 古河電工(古河電気工業)

    防水キャップ

    古河電工(古河電気工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エフレックス端部の防水用に使用します。 防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。 防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
  • プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFD(2重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
    規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
  • プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック

    古河電工(古河電気工業)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
    ブラック
  • PFカップリング(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    PFカップリング(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • 片サドル 古河電工(古河電気工業)

    片サドル

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
  • カセツレックス スリット入 古河電工(古河電気工業)

    カセツレックス スリット入

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1巻(4m)
    4日以内出荷から17日以内出荷
    スリット入りの為、取り扱いしやすい。
    仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
  • ハイジョイントアクア 古河電工(古河電気工業)

    ハイジョイントアクア

    古河電工(古河電気工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2つ割り継手をエフレックスにかぶせ、蝶ナットを付けて手で締め込む継手です。
  • ジョイントユニットQ68 古河電工(古河電気工業)

    ジョイントユニットQ68

    古河電工(古河電気工業)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    仕様遮断器:配線用遮断器適合M4(1か所)材質ABS(本体ベースプレート・蓋)、EPゴム(ブレーカカバー)、ポリウレタン(ポティング樹脂)定格電圧(V)100/200定格電流(A)15リード線長さ(mm)EM IE/F線 Φ1.6フレーム(AF)30
  • 防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)

    防水コネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    6,598税込7,258
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
  • プラフレキ タフスト 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ タフスト

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
    長さ(m)2.5
  • 壁面止水パテエポキシパテ 古河電工(古河電気工業)

    壁面止水パテエポキシパテ

    古河電工(古河電気工業)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    基材・硬化剤の2液型の為、止水性良好
    用途地下水位が高い場所に布設する工事で、エフレックスをマンホールに取付ける際にご使用ください。付属品アルミパックセット内容基剤:0.25kg×2、硬化剤:0.25kg×2タイプ2液混合型
  • プラフレキ 異径アダプタ 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ 異径アダプタ

    古河電工(古河電気工業)
    1,798税込1,978
    1パック(5個)
    当日出荷
    異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
  • ドライキーパー(名刺サイズ) 古河電工(古河電気工業)

    ドライキーパー(名刺サイズ)

    古河電工(古河電気工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シート ドライキーパーは、合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合し、ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シートです。従来のペレット状や粉末状の吸湿シートと違い、不織布で包んだ薄いシートなので設置に場所をとらず取り扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策などに効果があります。 名刺サイズ(50×100mm) シリカゲル以上の除湿力で優れた結露防止性能 周囲湿度に応じて吸湿と放湿の可逆性能をもつ 天日干しで吸湿力を回復し、繰り返し使用が可能 環境負荷物質を含まないので、一般ゴミとして廃棄可能
    用途配電盤/制御盤、監視カメラの結露防止、楽器/精密機器の調湿長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)2質量(g)13使用温度範囲(℃)-30~90動作環境25℃ 95% RH以上再生時乾燥温度(℃)80以下吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)
  • 異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)

    異種管継手 アクアタイプ

    古河電工(古河電気工業)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
  • ドライキーパー(A4サイズ) 古河電工(古河電気工業)

    ドライキーパー(A4サイズ)

    古河電工(古河電気工業)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シート ドライキーパーは、合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合し、ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シートです。従来のペレット状や粉末状の吸湿シートと違い、不織布で包んだ薄いシートなので設置に場所をとらず取り扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策などに効果があります。 A4サイズ(210×300mm) シリカゲル以上の除湿力で優れた結露防止性能 周囲湿度に応じて吸湿と放湿の可逆性能をもつ 天日干しで吸湿力を回復し、繰り返し使用が可能 環境負荷物質を含まないので、一般ゴミとして廃棄可能
    用途配電盤/制御盤、監視カメラの結露防止、楽器/精密機器の調湿長さ(mm)300幅(mm)210厚さ(mm)2質量(g)160使用温度範囲(℃)-30~90動作環境25℃ 95% RH以上再生時乾燥温度(℃)80以下吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)
  • ヨビセンフレキ 古河電工(古河電気工業)

    ヨビセンフレキ

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
    用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。規格JIS C 8411
  • 両サドル 古河電工(古河電気工業)

    両サドル

    古河電工(古河電気工業)
    2,498税込2,748
    1パック(20個)ほか
    4日以内出荷
    プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。
    寸法d(mm)5.5
  • プラフレキ PF防水カップリング 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PF防水カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    8,998税込9,898
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
    規格JIS C 8412
  • 難燃ベルマウス 古河電工(古河電気工業)

    難燃ベルマウス

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    マンホールに取り付け後ケーブル引込時の外相防止・外観の仕上げに使用
  • 難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)

    難燃エフレックスーFR本体

    古河電工(古河電気工業)
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
    用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
  • エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスジョイント

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
    用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)82寸法A2(mm)48
  • プラフレキ 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ

    古河電工(古河電気工業)
    11,980税込13,178
    1束
    4日以内出荷
  • 自己融着テープエフコテープ2号 セパレータなし 古河電工(古河電気工業)

    自己融着テープエフコテープ2号 セパレータなし

    古河電工(古河電気工業)
    509税込560
    1個
    当日出荷
  • エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
  • サドルベース 古河電工(古河電気工業)

    サドルベース

    古河電工(古河電気工業)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
  • カップリング 古河電工(古河電気工業)

    カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • 標識テープ(電力用) 古河電工(古河電気工業)

    標識テープ(電力用)

    古河電工(古河電気工業)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    電気設備技術基準解釈第134条で、高圧または特別高圧(高電圧)の地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
    テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50
  • 異種管接続 A型 古河電工(古河電気工業)

    異種管接続 A型

    古河電工(古河電気工業)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エフレックスと他の異種管路との接続に使用
  • 壁面止水パテエポキシパテ 古河電工(古河電気工業)

    壁面止水パテエポキシパテ

    古河電工(古河電気工業)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    地下水位が高い場所に布設する工事で、エフレックスをマンホールに取り付ける際にご使用ください。
    セット内容基剤1.5kg、硬化剤1.5kg形状缶入り総質量(kg)3
  • コンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)

    コンビネーションカップリング

    古河電工(古河電気工業)
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    プラフレキCDとVE管を接続するのに使用します。
    寸法L(mm)101適合サイズCD-36/VE-36寸法A1(mm)53寸法A2(mm)49
  • 防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)

    防水コネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    1,998税込2,198
    1袋
    4日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。