特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
116件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライキーパー(A4サイズ) 古河電工(古河電気工業)

    ドライキーパー(A4サイズ)

    古河電工(古河電気工業)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シート ドライキーパーは、合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合し、ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シートです。従来のペレット状や粉末状の吸湿シートと違い、不織布で包んだ薄いシートなので設置に場所をとらず取り扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策などに効果があります。 A4サイズ(210×300mm) シリカゲル以上の除湿力で優れた結露防止性能 周囲湿度に応じて吸湿と放湿の可逆性能をもつ 天日干しで吸湿力を回復し、繰り返し使用が可能 環境負荷物質を含まないので、一般ゴミとして廃棄可能
    用途配電盤/制御盤、監視カメラの結露防止、楽器/精密機器の調湿長さ(mm)300幅(mm)210厚さ(mm)2質量(g)160使用温度範囲(℃)-30~90動作環境25℃ 95% RH以上再生時乾燥温度(℃)80以下吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)
  • 防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)

    防水コネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    1,798税込1,978
    1袋
    3日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
  • 防水ショートコネクタ 古河電工(古河電気工業)

    防水ショートコネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1袋
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コンパクトなショートタイプ(ケーブル工事専用)スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
  • ユニバーサルBOX 古河電工(古河電気工業)

    ユニバーサルBOX

    古河電工(古河電気工業)
    5,498税込6,048
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    ナット仮留め機構付き!壁面や梁部での直角曲げに対応
  • 水抜き穴カバー 古河電工(古河電気工業)

    水抜き穴カバー

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
  • カップエンド 古河電工(古河電気工業)

    カップエンド

    古河電工(古河電気工業)
    2,298税込2,528
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    プラフレキ相互をワンタッチで接続。 ジョイントナットとコネクタが不要。
  • 厚鋼ネジ無しコンビ 古河電工(古河電気工業)

    厚鋼ネジ無しコンビ

    古河電工(古河電気工業)
    3,298税込3,628
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    用途ケーブル工事専用。
  • プラフレキ PF-CDコンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PF-CDコンビネーションカップリング

    古河電工(古河電気工業)
    999税込1,099
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • プラフレキ CDコネクタ 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ CDコネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    749税込824
    1パック(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • シングルコロ 古河電工(古河電気工業)

    シングルコロ

    古河電工(古河電気工業)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    用途ケーブル工事専用。
  • 薄鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)

    薄鋼ジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    用途ケーブル工事専用。
  • 薄鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)

    薄鋼ジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    3,298税込3,628
    1パック(10個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 防水カップリング 古河電工(古河電気工業)

    防水カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • コネクタ45 古河電工(古河電気工業)

    コネクタ45

    古河電工(古河電気工業)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    狭い場所での配管に便利。 管の接続、解除が簡単。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • 標識テープ(電力用) 古河電工(古河電気工業)

    標識テープ(電力用)

    古河電工(古河電気工業)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    電気設備技術基準解釈第134条で、高圧または特別高圧(高電圧)の地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
    テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50
  • 試験棒 古河電工(古河電気工業)

    試験棒

    古河電工(古河電気工業)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から41日以内出荷
    エフレックスを埋め戻す前に、エフレックス内に異常のないことおよび整直度を確認するのに使用します。 試験棒が通過する曲がり部の曲率半径はR=2.5m以上となります。
  • 異種管接続 A型 古河電工(古河電気工業)

    異種管接続 A型

    古河電工(古河電気工業)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エフレックスと他の異種管路との接続に使用
  • テープ式直線継手 古河電工(古河電気工業)

    テープ式直線継手

    古河電工(古河電気工業)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • フレキシブルサービスアドオン対応アクセスVPNルータ 古河電工(古河電気工業)

    フレキシブルサービスアドオン対応アクセスVPNルータ

    古河電工(古河電気工業)
    93,880税込103,268
    1台
    8日以内出荷
    FITELnet-F60後継機種。従来機種5倍のIPsec性能で通信速度を向上させながら省電力性を追求。White Box製品のような柔軟性のアプリケーションアドオン機能で多様なニーズに対応。
  • 壁面止水パテエポキシパテ 古河電工(古河電気工業)

    壁面止水パテエポキシパテ

    古河電工(古河電気工業)
    16,980税込18,678
    1セット
    翌々日出荷
    地下水位が高い場所に布設する工事で、エフレックスをマンホールに取り付ける際にご使用ください。
    セット内容基剤1.5kg、硬化剤1.5kg形状缶入り総質量(kg)3
  • プラフレキカッター 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキカッター

    古河電工(古河電気工業)
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    適合替刃エヌティーBC-400P
  • 難燃異種管継手AQ型 古河電工(古河電気工業)

    難燃異種管継手AQ型

    古河電工(古河電気工業)
    12,980税込14,278
    1組
    翌々日出荷
    難燃エフレックスと異種管を接続する継手です。
  • 難燃異種管継手AQ型 古河電工(古河電気工業)

    難燃異種管継手AQ型

    古河電工(古河電気工業)
    17,980税込19,778
    1組
    翌々日出荷
    難燃エフレックスと異種管を接続する継手です。
    寸法(mm)異種管側の差込み目安:約50、締めつけ完了の目安L:約7寸法L(mm)スリーブ:約135寸法D1(mm)カラー:約100寸法D2(mm)スリーブ:約94寸法D3(mm)スリーブ:約104
  • プラスチック防護板エフライト 古河電工(古河電気工業)

    プラスチック防護板エフライト

    古河電工(古河電気工業)
    6,898税込7,588
    1枚
    20日以内出荷
    環境保全、省資源のためエフライトはリサイクルプラスチックを利用しています。道路下などで掘り返し工事が予想される場所では、ケーブル管路、上下水道管、ガス管などの各種埋設管をユンボ、ツルハシなど掘り返し工具から守るため古河のプラスチック防護板”エフライト”をおすすめします。
    質量(kg)15
  • お昼寝用マット 古河電工(古河電気工業)

    お昼寝用マット

    古河電工(古河電気工業)
    88,980税込97,878
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    子どもたちの成長や睡眠に温かく寄り添う、そんなマットを作りました。お昼寝マットとしてはもちろん、遊びマットとして、またはお遊戯会の座布団など用途を選ばずに使用できます。高いクッション性を持ち、快適な寝心地です。1枚800g程度なので軽くて子供でも簡単に持ち運び可能です。水拭きOKで、優れた耐水性を有します。衛生的で安心、安全な使い心地の良いマットです。
    用途子どものお昼寝用マットに。転倒防止や、遊びレクリエーション用マットに。座布団や休憩などに。厚さ(mm)30質量(kg)8ブルー/ライトグレー(複層構造)寸法(縦×横)(mm)700×1400質量(g/枚)800表面仕様表(凹凸加工)、裏(平面)
  • 防水カップリング 古河電工(古河電気工業)

    防水カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    2,098税込2,308
    1袋
    3日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
    仕様防水仕様ブラック
  • 異種管接続 H型 古河電工(古河電気工業)

    異種管接続 H型

    古河電工(古河電気工業)
    11,980税込13,178
    1組
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エフレックスと他の異種管路との接続に使用
  • 露出SWBOXノック付 古河電工(古河電気工業)

    露出SWBOXノック付

    古河電工(古河電気工業)
    8,498税込9,348
    1箱(20個)ほか
    3日以内出荷
    屋外の露出配管工事をらくらくに!樹脂製で錆びない
    寸法L(mm)119寸法H(mm)50ノック穴直径(mm)Φ27
  • 防水コンビネーションカップ 古河電工(古河電気工業)

    防水コンビネーションカップ

    古河電工(古河電気工業)
    5,998税込6,598
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続(VE管側は接着式)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
  • プラフレキ タフストL 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ タフストL

    古河電工(古河電気工業)
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
    備考ケーブル工事専用長さ(m)2.5
  • 防水薄鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)

    防水薄鋼ジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    2,998税込3,298
    1袋
    3日以内出荷
    簡単・確実な接続。(ケーブル工事専用)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
  • 樹脂製プラチャン 古河電工(古河電気工業)

    樹脂製プラチャン

    古河電工(古河電気工業)
    3,298税込3,628
    1袋(10本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PFD、PFS、PFTおよびDCクリップ専用の樹脂製チャンネル部材です。
    寸法L(mm)100寸法H(mm)30寸法W1(mm)40寸法W2(mm)20
  • 直線接続継手難燃テープ式 古河電工(古河電気工業)

    直線接続継手難燃テープ式

    古河電工(古河電気工業)
    3,688税込4,057
    1組
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スリーブをエフレックスの片側にねじ込みパイロットワイヤをつなぎ、他方のエフ レックスを突き合わせてスリーブを逆方向にまわして、両エフレックスをつなぎます。そしてスリーブの両端部にシーリングテープを巻き、その上にバルコテープを 巻き、巻き終りをPVCテープで止めます。
  • 難燃フタ付ベルマウス 古河電工(古河電気工業)

    難燃フタ付ベルマウス

    古河電工(古河電気工業)
    1,788税込1,967
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    砂・塵などの侵入防止用
    用途予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
  • 難燃エフレックスクランプ 古河電工(古河電気工業)

    難燃エフレックスクランプ

    古河電工(古河電気工業)
    10,980税込12,078
    1組
    翌々日出荷から4日以内出荷
    難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。
    用途エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。
  • 管路口防水部品多条ケーブル用 古河電工(古河電気工業)

    管路口防水部品多条ケーブル用

    古河電工(古河電気工業)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水の入る恐れのあるエフレックスの管路口処理に使用
    用途水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
  • CD-VEコンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)

    CD-VEコンビネーションカップリング

    古河電工(古河電気工業)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    Rタイプ~接着剤式
    用途プラフレキCDとVE管を接続するのに使用します。
  • プラフレキPFステンレス両サドル 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFステンレス両サドル

    古河電工(古河電気工業)
    349税込384
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途いんぺい、露出部でプラフレキPFS、PFDを造営物に固定するのに使用します。材質SUS304、塩ビカバー付ブラック
  • 両口エンド用デッキプレート台座 古河電工(古河電気工業)

    両口エンド用デッキプレート台座

    古河電工(古河電気工業)
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。
    寸法L(mm)97.5寸法W(mm)76.5適合サイズCD-16DEF、22DEF寸法h(mm)5.4
  • デッキプレート用両口エンド 古河電工(古河電気工業)

    デッキプレート用両口エンド

    古河電工(古河電気工業)
    3,998税込4,398
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。 上面からの配管も可能。
    用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)97.5寸法W(mm)76.5寸法h(mm)5.4