- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 古河電工(古河電気工業)
- 3ページ目
3ページ目: 古河電工(古河電気工業)のすべての商品
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
塗代カバーおよびコネクタの取付が不要。
引掛ローゼットを介して10kgまでの照明器具の取付が可能。
引掛ローゼットから飛び出さない大きさ。
トロ防止の底面シール付。
用途ケーブル工事専用。
寸法H(mm)60
寸法L2(mm)88
寸法W1(mm)80
寸法W2(mm)98
コンクリート埋設側はプラフレキCD、いんぺい側はプラフレキPFD、PFSへ変換をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
プラフレキ相互をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
二重天井への配管と引込に。
釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。
フトコロが広く作業が容易。
狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
いんぺい側の内側にねじがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
狭い間仕切りに最適。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
いんぺい側の内側にねじがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
狭い間仕切りに最適。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
釘は簡単に除去可能。
釘除去時にゴミが出ない。
規格JIS C 8412
狭い間仕切りに最適。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
釘は簡単に除去可能。
釘除去時にゴミが出ない。
規格JIS C 8412
スクリュー釘1本を打ち込むだけで固定可能。
Φ28で幅が36mmとコンパクトサイズで狭い箇所でもらくらく施工。
Rタイプを採用し、管の接続解除が簡単に。
トロ防止の底面シール付。
用途ケーブル工事専用。
エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。
コンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途ケーブル工事専用。
寸法L(mm)84
寸法A2(mm)48
鉄筋を避けて配管するのに便利。
壁配管に最適。
仕様30°タイプ
規格JIS C 8412
狭い場所での配管に便利。
管の接続、解除が簡単。
コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
適合サイズPFD、PFS-36
1パック(10個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。
上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。
寸法L(mm)97.5
寸法H(mm)56
寸法W(mm)76.5
寸法h(mm)5.4
トロ防止の底面シール付。
上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。
寸法W(mm)73
寸法L(mm)94
寸法H(mm)54
プラフレキ相互をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
二重天井への配管と引込に。
釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。
フトコロが広く作業が容易。
狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
狭い間仕切りに最適。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
規格JIS C 8412
防水保護等級IPX5
電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。
3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。
色アイボリー
規格JIS C 8411
通信ケーブルの地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。
事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
モルタル、止水パテなどを使用せずマンホールなどの壁面にエフレックスを固定でき、水膨張性Oリングなどにより確実な止水のできる部品です。
モルタル、止水パテなどを使用せずマンホールなどの壁面にエフレックスを固定でき、水膨張性Oリングなどにより確実な止水のできる部品です。
FITELnet-F60後継機種。従来機種5倍のIPsec性能で通信速度を向上させながら省電力性を追求。White Box製品のような柔軟性のアプリケーションアドオン機能で多様なニーズに対応。
1台
¥93,880
税込¥103,268
8日以内出荷
エフレックスを壁面などの平面に立上げ固定する場合に使用します。
材質スチール
タイプ多心用