カテゴリ

  • テープ(2)
    • ビニールテープ一般用途(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • 古河電工(古河電気工業)
  • 古河電工パワーシステムズ(2)
  • 20(2)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 用途
    電気・電子用(2)
  • ゴム系(1)
  • ゴム系(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 色
    ブラック(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「エフコテープ」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
自己融着テープエフコテープ2号 セパレータなし 古河電工(古河電気工業)自己融着テープエフコテープ2号 セパレータなし古河電工(古河電気工業)
589税込648
1個
当日出荷
エフコテープ 1号 古河電工(古河電気工業)エフコテープ 1号古河電工(古河電気工業)
719税込791
1個
7日以内出荷
エフコテープ1号(絶縁性充填材) 古河電工(古河電気工業)エフコテープ1号(絶縁性充填材)古河電工(古河電気工業)(11件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。種別セパレーター付き伸度(%)1000引張強度(N/cm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業)エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)古河電工(古河電気工業)(51件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。種別セパレーターなし伸度(%)450引張強度(N/25mm)10引張強度(N/10mm)4.0粘着力(N/20mm)30粘着力(N/25mm)37.5
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら