自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。
規格JIS C 8411
コンクリート埋設専用。
経済的。
規格JIS C 8411
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。
黒色系の造営物に調和。
自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
色ブラック
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
規格JIS C 8411
材質(内層)N1.0(マンセル記号)
PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
長さ(m)2.5
異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
狭い場所での片手解除が可能。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
色ブラック
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
色ブラック
二重天井、間仕切壁への配管が容易。
プラフレキ用コネクタ相互の接続に。
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
規格JIS C 8412
PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
備考ケーブル工事専用
長さ(m)2.5
コンクリート埋設側はプラフレキCD、いんぺい側はプラフレキPFD、PFSへ変換をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
狭い場所での片手解除が可能。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
狭い場所での配管に便利。
管の接続、解除が簡単。
コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
規格JIS C 8412
鉄筋を避けて配管するのに便利。
壁配管に最適。
仕様30°タイプ
規格JIS C 8412
規格JIS C 8412
防水保護等級IPX5
電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。
3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。
色アイボリー
規格JIS C 8411
狭い間仕切りに最適。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
釘は簡単に除去可能。
釘除去時にゴミが出ない。
規格JIS C 8412
用途いんぺい、露出部でプラフレキPFS、PFDを造営物に固定するのに使用します。
材質SUS304、塩ビカバー付
色ブラック
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。
プラスチック製片サドル。
プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。
プラフレキ本体と同等の耐候性。
管ズレ防止の突起付。
寸法d(mm)5.5
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
プラフレキ相互をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
プラフレキ相互をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
Rタイプ~接着剤式
用途プラフレキCDとVE管を接続するのに使用します。
プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
通線用ワイヤ通しを省略。
高所の三脚作業を削減。
呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。
余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。
ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。
特に5m以上の配管施工に最適です。
規格JIS C 8411
FITELnet-F60後継機種。従来機種5倍のIPsec性能で通信速度を向上させながら省電力性を追求。White Box製品のような柔軟性のアプリケーションアドオン機能で多様なニーズに対応。
1台
¥93,880
税込¥103,268
8日以内出荷
関連キーワード