メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
規格JIS C 8411
材質(内層)N1.0(マンセル記号)
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。
黒色系の造営物に調和。
自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
色ブラック
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。
規格JIS C 8411
規格JIS C 8412
Rタイプ~接着剤式。
規格JIS C 8412
狭い場所での配管に便利。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
コンクリート埋設側はプラフレキCD、いんぺい側はプラフレキPFD、PFSへ変換をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。
コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途ケーブル工事専用。
寸法L(mm)82
寸法A2(mm)48
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
規格JIS C 8412
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
色ブラック
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
色ブラック
狭い場所での配管に便利。
管の接続、解除が簡単。
コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
規格JIS C 8412
防水保護等級IPX5
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続(VE管側は接着式)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
鉄筋を避けて配管するのに便利。
壁配管に最適。
規格JIS C 8412
プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。
プラフレキ本体と同等の耐候性。
管ズレ防止の突起付。
寸法d(mm)5.5
プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
仕様防水仕様
色ブラック
トロ防止の底面シール付。
上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。
寸法W(mm)73
寸法L(mm)94
寸法H(mm)54
狭い場所での打継配管や落とし込み配線などに。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
狭い間仕切りに最適。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
いんぺい側の内側にネジがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
狭い間仕切りに最適。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
釘は簡単に除去可能。
釘除去時にゴミが出ない。
規格JIS C 8412
二重天井への配管と引込に。
釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。
フトコロが広く作業が容易。
規格JIS C 8412
デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。
上面からの配管も可能。
用途ケーブル工事専用。
寸法L(mm)97.5
寸法H(mm)56
寸法W(mm)76.5
寸法h(mm)5.4
プラフレキ相互をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
適合サイズPFD、PFS-36
1パック(10個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
関連キーワード