7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)1000 ホワイト トラスコ品番115-7365 材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)160 高さ(mm)270 質量(g)600 奥行(mm)160 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。泡状に噴射します。
用途クリーニング用。ペスト対策用。 容量(mL)750 トラスコ品番856-9933 材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)160 高さ(mm)270 質量(g)600 奥行(mm)160 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0824
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。
用途クリーニング用。ペスト対策用。 容量(mL)1000 トラスコ品番856-9931 材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)160 高さ(mm)270 質量(g)600 奥行(mm)160 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0824
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

耐酸性に優れており、塩素系消毒液の散布が可能なプロ用噴霧スプレーです(pH0~10)。安全弁、セーフティーロック機能付です。人間工学に基づいたデザインで扱いやすく、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。内容物を色で識別できるハンドルキャップ付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定したベースで倒れる心配がありません。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。付属ノズルの付け替えで霧状からジェット状に変更可能です。
用途消毒液散布、クリーニングに。 付属品カラーハンドルキャップ(赤、緑)、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1 トラスコ品番217-9324 材質タンク、ノズル:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[R上]]ゴム 幅(mm)160 容量(mL)1500 高さ(mm)310 奥行(mm)160 最高圧力(MPa)0.24 吐出量(L/min)0.7
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。
用途クリーニング用。消毒散布用。 容量(mL)1000 トラスコ品番856-9932 材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)160 高さ(mm)270 質量(g)600 奥行(mm)160 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

M18アダプター(黒)は霧状からジェット状に調整可能、M12アダプター(白)は円錐状に噴射します。
1セット(3個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸性に特に優れており、溶剤や消毒液に対してもマルチに耐性があるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。 付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1 材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)225 奥行(mm)225 最高圧力(MPa)0.3 ホース長さ(m)1.5 吐出量(L/min)0.7 ノズル長(mm)420 ノズル一頭口
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)