耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。泡状に噴射します。
用途クリーニング用。ペスト対策用。
容量(mL)750
トラスコ品番856-9933
材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)160
高さ(mm)270
質量(g)600
奥行(mm)160
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0824
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
耐酸性に優れており、塩素系消毒液の散布が可能なプロ用噴霧スプレーです(pH0~10)。安全弁、セーフティーロック機能付です。人間工学に基づいたデザインで扱いやすく、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。内容物を色で識別できるハンドルキャップ付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定したベースで倒れる心配がありません。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。付属ノズルの付け替えで霧状からジェット状に変更可能です。
用途消毒液散布、クリーニングに。
付属品カラーハンドルキャップ(赤、緑)、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1
トラスコ品番217-9324
材質タンク、ノズル:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[R上]]ゴム
幅(mm)160
容量(mL)1500
高さ(mm)310
奥行(mm)160
最高圧力(MPa)0.24
吐出量(L/min)0.7
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。
用途クリーニング用。ペスト対策用。
容量(mL)1000
トラスコ品番856-9931
材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)160
高さ(mm)270
質量(g)600
奥行(mm)160
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0824
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
容量(mL)1000
色ホワイト
トラスコ品番115-7365
材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)160
高さ(mm)270
質量(g)600
奥行(mm)160
危険物の類別非危険物
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
耐酸性に優れており、溶材にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安全リリース機能付きです。
用途クリーニング用。薬剤散布用。
付属品ノズルミキサー×3(オレンジ・グレー・グリーン)
トラスコ品番195-5515
材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:ポリプロピレン(PP)、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース塩化ビニル(PVC)
幅(mm)225
高さ(mm)600
奥行(mm)225
容量(L)6
最高圧力(MPa)0.4、0.3
ホース長さ(m)1.3
ノズル長(mm)420
ノズル一頭口
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。ノズルパイプ内にフィルターを備えています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途クリーニング用。消毒散布用。
容量(L)6
トラスコ品番856-9945
材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール
幅(mm)190
質量(kg)2
高さ(mm)530
奥行(mm)190
ホース長さ(m)1.3
ノズル一頭口
アズワン品番6-6039-03
関連キーワード