耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。ノズルパイプ内にフィルターを備えています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途クリーニング用。消毒散布用。
容量(L)6
トラスコ品番856-9947
材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:塩化ビニール(PVC)・ステンレス、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
幅(mm)190
質量(kg)2
高さ(mm)530
奥行(mm)190
ホース長さ(m)1.3
ノズル一頭口
2018年トラスコ掲載ページ9 1493
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。ノズルパイプ内にフィルターを備えています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途クリーニング用。消毒散布用。
容量(L)6
トラスコ品番856-9945
材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール
幅(mm)190
質量(kg)2
高さ(mm)530
奥行(mm)190
ホース長さ(m)1.3
ノズル一頭口
アズワン品番6-6039-03
頑丈なボディを備え、建設現場や工事現場などタフな使用環境に対応します。屋外での作業や錆落とし、脱脂、機械メンテナンスに適しています。バイトン[[(R)]](FPM)でシールしています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途建築現場、工事現場用。
容量(L)5
トラスコ品番856-9944
材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール
幅(mm)185
質量(kg)1.64
高さ(mm)465
奥行(mm)180
ホース長さ(m)1.3
ノズル一頭口
2018年トラスコ掲載ページ9 1493
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
耐酸性に特に優れており、溶剤や消毒液に対してもマルチに耐性があるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。
付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1
材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール
幅(mm)225
奥行(mm)225
最高圧力(MPa)0.3
ホース長さ(m)1.5
吐出量(L/min)0.7
ノズル長(mm)420
ノズル一頭口
耐酸性に優れており、溶材にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安全リリース機能付きです。
用途クリーニング用。薬剤散布用。
付属品ノズルミキサー×3(オレンジ・グレー・グリーン)
トラスコ品番195-5515
材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:ポリプロピレン(PP)、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース塩化ビニル(PVC)
幅(mm)225
高さ(mm)600
奥行(mm)225
容量(L)6
最高圧力(MPa)0.4、0.3
ホース長さ(m)1.3
ノズル長(mm)420
ノズル一頭口
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード