エアレギュレータ NL4-RGSシリーズ G 1/2Aventics7日以内出荷
NL Series Regulator plus Gauge
Diaphragm type pressure regulator with relieving air exhaust Temperature range -10 → +60 ℃ ATEX Certified II 2G2D X
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:16バール●メーカーシリーズ:NL4-RGS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/2 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4 in●最大流量率:5600L/min●一体型チェックバルブ:逆止弁なし●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6116アズワン品番68-4150-43