4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品の転がり防止に!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。、強度保持の為、鉄枠などと併用しての使用を推奨しています。
1本
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、ゴム製カーストッパーより長寿命!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。、プロテクター製品には穴はあいておりません。
1本
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品保管や緩衝材として!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。
1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品! 円柱状の製品保管に! SDGsの取り組みに貢献! 3型は取っ手用に凹みが8カ所ついています。 リプラギ製品には以下の特徴があります。 『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。 『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。 『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。 『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。 『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。 『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。 『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。 『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。 『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。 曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。 温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。 個人宅への配送は不可です。
仕様●サイズ(mm):60H×500W×1,600L●重量(kg):29.5●設置コイル径対応可能範囲(mmΦ):900~1,900 アズワン品番67-5773-47
1本
52,980 税込58,278
9日以内出荷