14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464 サイズM12 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)3 保護等級IP67 曲げ角度左右45度/40万回以上 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)40以下 ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG 引張強度(N)50/1分以上 耐油性85℃±2℃、4時間 挿抜耐久200回以上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

公称断面積(mm2)0.75 線心数2 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.1 規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード 定格電圧(V)300 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)PVC 識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白) 絶縁体標準厚さ(mm)0.6 シース標準厚さ(mm)1.0 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上 シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)2.3 シース外径(Φmm)約4.3×6.6 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線 導体抵抗(Ω/km)24.4
1箱(5本)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

産業機器や工作機器のセンサ・アクチュエーター用に開発(5Pin仕様にも対応可)。 従来品との組み合わせ(嵌合)はもとより従来品にない高性能を実現。 安全設計として防水・防塵性能(IP67)耐油性能、コンパクト(小スペース)性を低価格で実現。 組合せにつきましてはプラグ・ソケット各L形、ストレート等各種対応が可能です。
材質(端子)リン青銅<金めっき>、(ハウジング)PA66<ナイロン>、(カップリング)黄銅<Niめっき>、(ボディ)PVC<塩化ビニル> サイズM8 使用温度範囲(℃)-10~+70 定格電圧(V)DC125 定格電流(A)1 引張強度50N/1分 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)40 耐油性80℃±2℃ 4h 挿抜耐久200回(40mΩ以下) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

公称断面積(mm2)0.75 線心数2 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.1 規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)PVC 識別線心:突起により行う。 絶縁体標準厚さ(mm)0.8 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)2.7×5.4 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線 導体抵抗(Ω/km)24.4
1箱(5本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

長さ(m)100 芯数(C)2 仕上外径(mm)4.6×9.7 絶縁体厚さ(mm)1 導体外径(Φmm)2.6
1巻(100m)
35,980 税込39,578
翌日出荷

公称断面積(mm2)1.25 線心数2 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.5 規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード 定格電圧(V)300 外径(Φmm)(撚合せ)5.4 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白) 絶縁体標準厚さ(mm)0.6 シース標準厚さ(mm)1.0 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上 シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)2.7 シース外径(Φmm)約7.4 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線 導体抵抗(Ω/km)15.1
1箱(5本)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

公称断面積(mm2)0.75 線心数2 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.1 規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)PVC 識別線心:突起により行う。 絶縁体標準厚さ(mm)0.8 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)2.7×5.4 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線 導体抵抗(Ω/km)24.4
1箱(100本)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

1巻(10m)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)