公称断面積(mm2)0.75
線心数2
全長(m)2
導体外径(Φmm)1.1
色灰
規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)PVC
識別線心:突起により行う。
絶縁体標準厚さ(mm)0.8
絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上
導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)2.7×5.4
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
導体抵抗(Ω/km)24.4
1箱(5本)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
関連キーワード