876件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワン座 ツバ径Φ50・Φ58用 オンダ製作所

    ワン座 ツバ径Φ50・Φ58用

    オンダ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    ツバ径Φ50、Φ58配管アダプター用のワン座。
    高さ(mm)16穴径(Φmm)21呼び径1/2外径(Φmm)60
  • WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用 オンダ製作所

    WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用

    オンダ製作所
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。寒冷地用で、水抜き時に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無し仕様。
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-586使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
  • WL43型 床取出しアダプター45°タイプΦ58 オンダ製作所

    WL43型 床取出しアダプター45°タイプΦ58

    オンダ製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。床立上げ用の継手。座の上側、下側のどちらからでも取付可能。床張り後に、ねじ込み箇所が目視確認可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L2(mm)37使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
  • WJ51型 床出しロングジョイント オンダ製作所

    WJ51型 床出しロングジョイント

    オンダ製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。テーパめねじ(Rcねじ)。フローリング等を張った後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D2(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)58
  • HRT9型 ヘッダーチーズ レボス オンダ製作所

    HRT9型 ヘッダーチーズ レボス

    オンダ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口の増設に便利。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)0~95呼び径(さし込み側)16A/(樹脂管)16A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • HRL102型 45°エルボ変換アダプター レボス オンダ製作所

    HRL102型 45°エルボ変換アダプター レボス

    オンダ製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。床下や給湯器下等の狭い空間でも樹脂管をスムーズに曲げることができます。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • HJ1型 変換アダプター テーパおねじ オンダ製作所

    HJ1型 変換アダプター テーパおねじ

    オンダ製作所
    ¥639税込¥703
    1個
    4日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口をフレキ管接続できるRねじタイプに変換します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(さし込み側)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-108使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2
  • NE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    NE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • HRJ24型 サイズ変換アダプター レボス オンダ製作所

    HRJ24型 サイズ変換アダプター レボス

    オンダ製作所
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • HPL24型 エルボ変換アダプター オンダ製作所

    HPL24型 エルボ変換アダプター

    オンダ製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • WL27型 壁貫通逆座ロングエルボ オンダ製作所

    WL27型 壁貫通逆座ロングエルボ

    オンダ製作所
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。給湯器付近の壁貫通に使用すると便利です。本品のRねじはフレキ管接続可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652最高許容圧力(MPa)1.75
  • M6型 フリーボール オンダ製作所

    M6型 フリーボール

    オンダ製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。ホースニップルはジョイント式なので取り外しできます。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
  • WLSF5型 座付水栓エルボ・5mm保温材付 オンダ製作所

    WLSF5型 座付水栓エルボ・5mm保温材付

    オンダ製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁取出し用の継手。5mm保温材装着済み。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
  • WL14型 左座水栓エルボ オンダ製作所

    WL14型 左座水栓エルボ

    オンダ製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。左側面に当木等を設け、固定します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2
  • M8型 フリーボール オンダ製作所

    M8型 フリーボール

    オンダ製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。銅管配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
  • M11型 フリーボール オンダ製作所

    M11型 フリーボール

    オンダ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。銅管配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)6最高許容圧力(MPa)1
  • CB8型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CB8型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBWL7型 逆止弁ボールバルブ オンダ製作所

    CBWL7型 逆止弁ボールバルブ

    オンダ製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。逆止弁内蔵のボールバルブ。給湯器配管に便利。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • WPLSF3型 エルボソケット・5mm保温材付 オンダ製作所

    WPLSF3型 エルボソケット・5mm保温材付

    オンダ製作所
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付 オンダ製作所

    WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付

    オンダ製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の延長に使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • WB3型 テーパおねじ ドライバー式 オンダ製作所

    WB3型 テーパおねじ ドライバー式

    オンダ製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2操作方式ドライバー式
  • CB5型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CB5型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rcねじは管端コア内蔵で、ライニング鋼管を接続可能。対応ライニング鋼管:水道用硬質塩化ビニル、水道用ポリエチレン粉体。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • WPT16型 HIVP変換チーズ オンダ製作所

    WPT16型 HIVP変換チーズ

    オンダ製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整可能。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
  • 配管アダプター テーパおねじ×平行めねじ オンダ製作所

    配管アダプター テーパおねじ×平行めねじ

    オンダ製作所
    ¥899~税込¥989~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、平行めねじ(R1/2×Rp1/2)。 床立上げ用の継手です。 OS-178M-Sは、日本水道協会認証登録品。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 配管アダプター Φ15.88×平行めねじ オンダ製作所

    配管アダプター Φ15.88×平行めねじ

    オンダ製作所
    ¥869~税込¥956~
    1個
    5日以内出荷
    Φ15.88、平行めねじ(銅管Φ15.88×Rp1/2)。床立上げ用の継手です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • WLSF33型 両座水栓エルボ・5mm保温材付 オンダ製作所

    WLSF33型 両座水栓エルボ・5mm保温材付

    オンダ製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。5mm保温材装着済み。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
  • WLSF6型 逆座水栓エルボ・5mm保温材付 オンダ製作所

    WLSF6型 逆座水栓エルボ・5mm保温材付

    オンダ製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。5mm保温材装着済み。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
  • BS5型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ オンダ製作所

    BS5型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ

    オンダ製作所
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷
    青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
    使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • BS1型 青銅ボールバルブ Rねじ×Gねじ オンダ製作所

    BS1型 青銅ボールバルブ Rねじ×Gねじ

    オンダ製作所
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
    使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • BS4型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所

    BS4型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rねじ

    オンダ製作所
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    5日以内出荷
    青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
    使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • BS3型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rcねじ オンダ製作所

    BS3型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rcねじ

    オンダ製作所
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
    使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • カポリエコパック(エコキュート配管パック) オンダ製作所

    カポリエコパック(エコキュート配管パック)

    オンダ製作所
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(2m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。 パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。 継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。
    用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管材質継手:青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75RoHS指令(10物質対応)対応被覆厚さ(mm)10
  • HL24型 変換アダプター オンダ製作所

    HL24型 変換アダプター

    オンダ製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • WLSF73型 座付水栓エルボ マルチタイプ・保温材付 オンダ製作所

    WLSF73型 座付水栓エルボ マルチタイプ・保温材付

    オンダ製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。座を回転・固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。斜め45°にも取付可能。5mm保温材装着済み。
    材質継手:黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径Rp1/2×13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケット オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケット

    オンダ製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントレボスのチーズソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
    使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ソケット オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ソケット

    オンダ製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダブルロックジョイントレボスのソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
    使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • HPJ24型 変換アダプター オンダ製作所

    HPJ24型 変換アダプター

    オンダ製作所
    ¥699~税込¥769~
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
    使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
  • HPT8型 継足しチーズ オンダ製作所

    HPT8型 継足しチーズ

    オンダ製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。分岐を1口追加可能。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • BS3型 オンダ製作所

    BS3型

    オンダ製作所
    ¥2,999税込¥3,299
    1個
    5日以内出荷
    青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
    仕様●高さ(mm):69●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):57●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):10●面間(mm):57●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:13●呼び径B:R1/2 x Rc1/2●接続:Rねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-3664アズワン品番67-2204-47
  • BS5型 オンダ製作所

    BS5型

    オンダ製作所
    ¥3,699税込¥4,069
    1個
    5日以内出荷
    青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
    仕様●高さ(mm):70.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):63●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):12.5●面間(mm):63●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:20●呼び径B:Rc3/4 x Rc3/4●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-2024アズワン品番67-2204-39