876件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BS5型 オンダ製作所

    BS5型

    オンダ製作所
    ¥4,789税込¥5,268
    1個
    5日以内出荷
    青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
    仕様●高さ(mm):73.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):75●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):15.5●面間(mm):75●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:25●呼び径B:Rc1 x Rc1●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-3657アズワン品番67-2204-26
  • BS3型 オンダ製作所

    BS3型

    オンダ製作所
    ¥3,699~税込¥4,069~
    1個
    5日以内出荷
    。青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
  • BS5型 オンダ製作所

    BS5型

    オンダ製作所
    ¥2,999税込¥3,299
    1個
    5日以内出荷
    青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
    仕様●高さ(mm):69●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):58●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):10●面間(mm):58●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:13●呼び径B:Rc1/2 x Rc1/2●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-0518アズワン品番67-2204-50
  • WPJS3型 ソケット・保温材セット オンダ製作所

    WPJS3型 ソケット・保温材セット

    オンダ製作所
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の延長やサイズ変換(異径ソケット)に使用します。10mm保温材がセット。
    材質PPS形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ6型 プラグ オンダ製作所

    WJ6型 プラグ

    オンダ製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管端で止水させるプラグです。
    材質青銅形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)37規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • WB35型 流量調整ボールバルブ オンダ製作所

    WB35型 流量調整ボールバルブ

    オンダ製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
    用途給水・給湯材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)13A
  • 風呂用ツインホース(TH-461-20) オンダ製作所

    風呂用ツインホース(TH-461-20)

    オンダ製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    追焚き用のペアホースです。耐塩素性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。座屈しにくく、狭いスペースでも取回しがラクラク。ホース表面に汚れがつきにくいので、配管の仕上がりがキレイです。ホースに50cm間隔でロゴを印字していますので切断の目安になります。耐熱性PVC。
    用途風呂用追焚き材質耐熱性PVC長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~80呼び13A最小曲げ半径(mm)120使用圧力0.3MPa以下
  • 風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2 オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2

    オンダ製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 。
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
  • 風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2エルボ オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット 13A×G1/2エルボ

    オンダ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット2個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじG1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
  • 風呂用ツインホース用金具セット 13Aソケット オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット 13Aソケット

    オンダ製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット1セット2個入り。ホースバンド付。
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80呼び13A使用圧力0.3MPa以下
  • S3型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ) オンダ製作所

    S3型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ)

    オンダ製作所
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • S2型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ) オンダ製作所

    S2型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ)

    オンダ製作所
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • S1型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ) オンダ製作所

    S1型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ)

    オンダ製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • 定尺フレキ オンダ製作所

    定尺フレキ

    オンダ製作所
    ¥509~税込¥560~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    両端ナット接続済みなのでツバ出し施工不要です。EPDMパッキン付。
    材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • 砲金キャップ オンダ製作所

    砲金キャップ

    オンダ製作所
    ¥679~税込¥747~
    1個
    5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
    材質青銅形状キャップ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • オスアダプター オンダ製作所

    オスアダプター

    オンダ製作所
    ¥459税込¥505
    1個
    5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 給水化粧フタ オンダ製作所

    給水化粧フタ

    オンダ製作所
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。給水化粧フタ1個に、水湯の表示シールが各1個同梱包されています。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120寸法L(mm)18.5呼び径PJ1/2使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所

    ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

    オンダ製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
    ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)71呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所

    ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

    オンダ製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷
    Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    付属品フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)45.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所

    ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

    オンダ製作所
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    5日以内出荷
    Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)42.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所

    ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ

    オンダ製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)77呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー オンダ製作所

    アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー

    オンダ製作所
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)23.5呼び径IN側:R1/8ねじ、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所

    アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

    オンダ製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    付属品フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)25.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー オンダ製作所

    アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

    オンダ製作所
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    5日以内出荷
    Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)22.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • FS型 黄銅ボールバルブ  レデューストボア RoHS指令対応 オンダ製作所

    FS型 黄銅ボールバルブ レデューストボア RoHS指令対応

    オンダ製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。レデューストボア設計の黄銅製ボールバルブです
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • FS型 黄銅ボールバルブ  レデューストボア RoHS指令対応 オンダ製作所

    FS型 黄銅ボールバルブ レデューストボア RoHS指令対応

    オンダ製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。レデューストボア設計の黄銅製ボールバルブです
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応

    オンダ製作所
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • AU3型ボールバルブ オンダ製作所

    AU3型ボールバルブ

    オンダ製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。日本水道協会認証登録品。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・油・不凍液・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • AJ2型 銅管接続ボールバルブ オンダ製作所

    AJ2型 銅管接続ボールバルブ

    オンダ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業不要。 火を使わないので、現場での作業が楽々です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • AJ1型 銅管接続ボールバルブ オンダ製作所

    AJ1型 銅管接続ボールバルブ

    オンダ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業不要。 火を使わないので、現場での作業が楽々です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • キャップセット オンダ製作所

    キャップセット

    オンダ製作所
    ¥429税込¥472
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    平行めねじ(Gねじ)。機器や配管を塞ぎます。EPDMパッキン付。1セット2個入り。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G1/2使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • 被覆付巻フレキ(SUS316L) オンダ製作所

    被覆付巻フレキ(SUS316L)

    オンダ製作所
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(10m)
    5日以内出荷
    10mm被覆付ステンレス巻フレキ管。 自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。 被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。 国内生産品。
    材質ステンレス(SUS316L)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)0.75
  • 巻フレキ(SUS304) オンダ製作所

    巻フレキ(SUS304)

    オンダ製作所
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻(10m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
    材質ステンレス(SUS304)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)0.75
  • 片ナットチーズ オンダ製作所

    片ナットチーズ

    オンダ製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    平行ねじ(Gねじ)。止水栓の取付けに便利です。ノンアスベストパッキン付。
    材質黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-111使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
  • オスアダプター(平行ねじ) オンダ製作所

    オスアダプター(平行ねじ)

    オンダ製作所
    ¥449~税込¥494~
    1個
    4日以内出荷
    平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
    材質黄銅形状オスアダプター使用温度範囲(℃)-20~120規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-108最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 90°銅管アダプター オンダ製作所

    90°銅管アダプター

    オンダ製作所
    ¥679~税込¥747~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。90°配管に使用します。ノンアスベストパッキン付。
    材質銅形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
  • 銅管チーズ オンダ製作所

    銅管チーズ

    オンダ製作所
    ¥899~税込¥989~
    1個
    5日以内出荷
    平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質CAC406形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2
  • 水栓チーズ オンダ製作所

    水栓チーズ

    オンダ製作所
    ¥699~税込¥769~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質CAC406形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 座付水栓ソケット オンダ製作所

    座付水栓ソケット

    オンダ製作所
    ¥569~税込¥626~
    1個
    5日以内出荷
    平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-013-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 首長水栓エルボ オンダ製作所

    首長水栓エルボ

    オンダ製作所
    ¥799~税込¥879~
    1個
    5日以内出荷
    平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。首長仕様。
    材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75