7ページ目:

606件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CN27型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×Gねじ オンダ製作所CN27型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×Gねじオンダ製作所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接差し込めます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1
エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/4 オンダ製作所エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/4オンダ製作所
289税込318
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)・銅管フレア用継手・90°配管に使用
材質黄銅ねじR1/8×G1/4
偏芯ザルボ 青銅製 オンダ製作所偏芯ザルボ 青銅製オンダ製作所
599税込659
1個
5日以内出荷
・平行めねじ、テーパおねじ(Rp×R)・給水栓の取付け位置調整に使用
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2×R1/2
JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用 オンダ製作所JF1型循環口 ストレート WLJ式樹脂管用オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50
スポットカバー 給水栓エルボ、スペーサー オンダ製作所スポットカバー 給水栓エルボ、スペーサーオンダ製作所
239税込263
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・プラグ付水栓エルボ、分岐水栓チーズ等の保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCKLS-1305U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
スポットカバー 外エルボ オンダ製作所スポットカバー 外エルボオンダ製作所
599税込659
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管のつなぎ箇所(出隅)に使用します。・ベース付なので、出隅部とカバーとのすき間ができた場合でも遮光ができます。・ベースは分割式ですので、配管後に取付けることができます。・カバーも配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
耐火プラグネオテープ(防火区画貫通部材) オンダ製作所耐火プラグネオテープ(防火区画貫通部材)オンダ製作所
959税込1,055
1個
5日以内出荷
・巻き付けるだけの簡単施工で、幅広い管種に対応します。・樹脂管を防火区画(耐火構造の壁・床等)に貫通させる場合の防火措置部材です。
イージーカポリパイプWヒーターガイド付 10mm被覆付 オンダ製作所イージーカポリパイプWヒーターガイド付 10mm被覆付オンダ製作所
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
・ヒーターの挿通性に優れたガイド付架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・寒冷地での凍結防止に便利です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
自在水栓用切替バルブ ゴムパッキン付 オンダ製作所自在水栓用切替バルブ ゴムパッキン付オンダ製作所
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
・浄水器・食洗機・洗濯機等の分岐に使用します。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~35呼び径G1/2使用流体水道水最高許容圧力(MPa)1
灯油小出しボールバルブ オンダ製作所灯油小出しボールバルブオンダ製作所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・灯油の小出しに使用します。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~60呼び径R1/2×Φ16タケノコ使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)1
アダプターボールバルブ オンダ製作所アダプターボールバルブオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
・ストレート形状のアダプターボールバルブです。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100呼び径R1/2×G1/2使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316 オンダ製作所SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316オンダ製作所
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。・ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。・住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
SMX型 ステンレス クロス SUS316 オンダ製作所SMX型 ステンレス クロス SUS316オンダ製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316オンダ製作所
939税込1,033
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
WF1型 洗濯機用コンセント オンダ製作所WF1型 洗濯機用コンセントオンダ製作所
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
SMU型 ステンレスユニオン SUS316 オンダ製作所SMU型 ステンレスユニオン SUS316オンダ製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ユニオンねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0MPa(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3MPa(-20℃~180℃ 油)
HRL24型 エルボ変換アダプター レボス オンダ製作所HRL24型 エルボ変換アダプター レボスオンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)0~95呼び径(さし込み側)13A/(樹脂管)13A使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
NE型 回転ヘッダー オンダ製作所NE型 回転ヘッダーオンダ製作所
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル オンダ製作所SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドルオンダ製作所
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボアオンダ製作所
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
CB4型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CB4型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
WLSF5型 座付水栓エルボ・5mm保温材付 オンダ製作所WLSF5型 座付水栓エルボ・5mm保温材付オンダ製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁取出し用の継手。5mm保温材装着済み。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
M5型 フリーボール オンダ製作所M5型 フリーボールオンダ製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
WPLSF3型 エルボソケット・5mm保温材付 オンダ製作所WPLSF3型 エルボソケット・5mm保温材付オンダ製作所
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ14型 平行めねじ オンダ製作所WJ14型 平行めねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2
WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付 オンダ製作所WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付オンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の延長に使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付 オンダ製作所灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付オンダ製作所
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
配管アダプター テーパめねじ×平行めねじ オンダ製作所配管アダプター テーパめねじ×平行めねじオンダ製作所
899税込989
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
テーパめねじ、平行めねじ(Rc1/2×Rp1/2) 床立上げ用の継手です。 OS-179M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
給湯器用平行ニップル 内・外 オンダ製作所給湯器用平行ニップル 内・外オンダ製作所
489税込538
1個
7日以内出荷
平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G3/4×G1/2使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ オンダ製作所ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。
材質黄銅最高許容圧力(MPa)冷温水・油・エアー:1.18(-20~120℃)、飽和蒸気:0.88(-20~150℃)
WL31型 30°エルボアダプター オンダ製作所WL31型 30°エルボアダプターオンダ製作所
719税込791特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁掛け給湯器から宅内に引き込む場合など、スペースが狭く曲げが必要な配管に便利。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
BS5型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ オンダ製作所BS5型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rcねじオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケット オンダ製作所ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケットオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。狭所でも楽に施工ができ、45°傾斜で従来の配管よりもコンパクトに配管できます。
材質PPS使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水呼び径(A)樹脂管:13最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケット オンダ製作所ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケットオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ダブルロックジョイントレボスのチーズソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
材質継手:PPS使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水呼び径(A)樹脂管:13最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ソケット オンダ製作所ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ソケットオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ダブルロックジョイントレボスのソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
材質継手:PPS使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水呼び径(A)樹脂管:13最高許容圧力(MPa)1.75
HPJ24型 変換アダプター オンダ製作所HPJ24型 変換アダプターオンダ製作所
639税込703
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ74型 既設三管種変換継手 オンダ製作所WJ74型 既設三管種変換継手オンダ製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。
材質青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管・ポリ管)
ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付なめらかエルボ オンダ製作所ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付なめらかエルボオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ダブルロックジョイントレボスのエルボソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
材質継手:PPS使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水呼び径(A)樹脂管:13最高許容圧力(MPa)1.75
HPT8型 継足しチーズ オンダ製作所HPT8型 継足しチーズオンダ製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。分岐を1口追加可能。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WPTS1型 チーズソケット・保温材セット オンダ製作所WPTS1型 チーズソケット・保温材セットオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら