606件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の延長やサイズ変換(異径ソケット)に使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オンダ製作所WJ7型 アダプター
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。平行めねじ(Gねじ)。EPDMパッキン付。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。埋設施工も可能です。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。付属品のスタンドは別体品で、足を切断することで高さ調整が可能。床穴をふさぐビニールプレート付き。
用途給水・給湯 付属品PP立バンド、ビニールプレート 材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)G1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セットテーパおねじ(R)ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 1セット2個入り。本品のRねじはフレキ管接続できます。
用途風呂用追焚き 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-5~80 ねじR1/2 呼び13A 使用圧力0.3MPa以下
1セット(2個)
999 税込1,099
4日以内出荷

テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質青銅 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所砲金ソケット
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
材質青銅 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
619 税込681
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平行めねじ(Gねじ)。ノンアスベストパッキン付。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 呼び径G1/2 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
479 税込527
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)71 呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)77 呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)49.5 呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)22.5 呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
889 税込978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)20 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
889 税込978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンダ製作所巻フレキ(SUS316L)
ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
材質ステンレス(SUS316L) 最高許容圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液
1巻(10m)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オンダ製作所90°銅管アダプター
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。90°配管に使用します。ノンアスベストパッキン付。
材質 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~95 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンダ製作所銅管チーズ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 Φ8ホース、ドレン抜きビス、パイプ付。
使用温度範囲(℃)-20~60 材質(フィルター)ステンレス 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.1 材質(カップ部)PC
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

オンダ製作所AL4型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所AE11型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
仕様日本水道協会認証登録品 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所AE5型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE5-13M-S、AE5-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 寸法H(mm)67.5 使用流体 最小内径(Φmm)12.5 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。 節水に便利。付属品のスタンドは別体品で、足を切断することで高さ調整が可能。 床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。 節水に便利。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オンダ製作所5E型 回転ヘッダー
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。 保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。 回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。 保温材厚は10mm。埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水道用ポリエチレン1種二層管と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 水道用ポリエチレン管はメカニカル接続(ナット締め)。 埋設可能。
材質青銅 使用温度範囲(℃)40以下 使用流体 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
899 税込989
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじG1/2 使用流体冷温水 本体形状アングル 取付穴径(Φmm)(浴槽)50 適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。 セパレート被覆のため、パイプを接続させる箇所だけ切り離すことも可能。
材質PEX 長さ(m)20 使用圧力(MPa)0.25以下
1巻(20m)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カポリツインWのダ円サヤ管セット済み品です。
サイズ10A×2 使用圧力(MPa)0.25以下 使用温度(℃)80以下
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所カポリツインW10Ax2
追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管です。
サイズ10A×2 使用圧力(MPa)0.25以下 使用温度(℃)80以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。 カポリツインWとの接続はタケノコ式です。 ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径10A 使用流体冷温水 本体形状アングル 取付穴径(Φmm)(浴槽)50 適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷