44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
用途エコキュート用 材質PEX 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径T10 肉厚(mm)3.6 外径(Φmm)17 最小曲げ半径(mm)150 最高許容圧力(MPa)0.65 継手G1/2
1セット(2m)ほか
13,900 税込15,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。 パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。 継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。
用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管 材質継手:青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 被覆厚さ(mm)10
1セット(2m)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE1-13M-S、AE1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE6-13M-S、AE6-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンダ製作所AE2型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE2-13M-S、AE2-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンダ製作所AE4型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE4-13M-S、AE4-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE3-13M-S、AE3-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE7-13M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 寸法L(mm)52 最小内径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所AE11型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
仕様日本水道協会認証登録品 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所AL4型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所AL2型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所AL1型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~95 最高許容圧力(MPa)0.65 呼び径(樹脂管)T10
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

オンダ製作所AU3型ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所AL6型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~95 最高許容圧力(MPa)0.65 呼び径(ねじ)G1/2 呼び径(樹脂管)T10
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~95 最高許容圧力(MPa)0.65 呼び径(樹脂管)T10
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

オンダ製作所AE5型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE5-13M-S、AE5-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所AE12型ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE12-13M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 寸法L(mm)48.5 寸法H(mm)45 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最小内径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手に使用します。・被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・被覆厚は10mmです。
適合T10
1個
529 税込582
5日以内出荷

青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接差し込めます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体 最小内径(Φmm)12.5 最高許容圧力(MPa)1
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンダ製作所AU6型ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・ナット付アダプター 1個、継手用保温材 1個、結束バンド 2本のセットです。
使用温度範囲(℃)0~95 呼び径G1/2×T10 最高許容圧力(MPa)0.65
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接差し込めます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体 最高許容圧力(MPa)1
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンダ製作所メタルガスケット
・高性能フッ素ゴムと環状リングを複合化した、万能な高温仕様のパッキンです。・1セット4個入りです。・エコキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管の取替工事に便利です。
材質FKM+SUS 使用温度範囲(℃)-20~100 締付トルク(N・m)13~25 呼び径(ねじ)G1/2
1セット(4個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・ソケット 1個、継手用保温材 1個、結束バンド 2本のセットです。
使用温度範囲(℃)0~95 呼び径T10 最高許容圧力(MPa)0.65
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

オンダ製作所AU1型ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。AU1-13M-S、AU1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・エコキュート配管のヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用する架橋ポリエチレン管です。・架橋ポリエチレン管はJIS規格品より特厚(肉厚)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。・被覆厚は10mm。・被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます
長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径T10 外径D(Φmm)17 最高許容圧力(MPa)0.65 肉厚t(mm)3.6
1個(20m)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・エルボソケット 1個、継手用保温材 2個、結束バンド 2本のセットです。
使用温度範囲(℃)0~95 呼び径T10 最高許容圧力(MPa)0.65
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・平行めねじ(Gねじ)。・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)G1/2
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所カポリエコパイプ
・エコキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用します。・カポリエコパイプは、耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。・耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持するため施工性に優れています。・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。
使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個(25m)ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ヒーターの挿通性に優れたガイド付です。・エコキュートのヒートポンプから貯湯タンクの配管に最適。・耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。・寒冷地での凍結防止に便利で耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。・被覆厚は10mm。
長さ(m)25 呼び径10
1巻(25m)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・配管の延長に使用します。
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・曲げ難い箇所で使用します。
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)