「テーパーネジ」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅C3604BD
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。
材質SUS304(SCS13A)
形状ソケット
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)
形状ソケット
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状ソケット
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651)
材質黄銅C3604BD
形状ブッシング
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類R
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
・テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類Rc
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類R
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
・テーパおねじ(R)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
・テーパめねじ(Rc)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。埋設施工も可能です。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類Rc
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
最高許容圧力(MPa)1
使用流体冷温水・不凍液
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパめねじに変換可能。・埋設可能。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
寸法H(mm)37
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
呼び径(ねじ)Rc1/2
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口をフレキ管接続できるRねじタイプに変換します。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
呼び径(さし込み側)13A
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)R1/2
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅
寸法L(mm)39
温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1
適合管フレキ管呼び径16.8
ねじサイズRc1/2
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅
寸法L(mm)39
温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1
適合管フレキ管呼び径16
ねじサイズRc1/2
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅
寸法L(mm)38.5
温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1
適合管フレキ管呼び径16.8
ねじサイズR3/4
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅
寸法L(mm)38.5
温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1
適合管フレキ管呼び径16
ねじサイズR3/4
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅
寸法L(mm)41
温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1
適合管フレキ管呼び径20
ねじサイズR3/4
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
テーパめねじ、平行めねじ(Rc1/2×Rp1/2)
床立上げ用の継手です。
OS-179M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅
寸法L(mm)37.5
温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1
適合管フレキ管呼び径16
ねじサイズR1/2
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅
寸法L(mm)42.5
温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1
適合管フレキ管呼び径20
ねじサイズRc3/4
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅
寸法L(mm)37.5
温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1
適合管フレキ管呼び径16.8
ねじサイズR1/2
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
テーパおねじ、平行めねじ(R1/2×Rp1/2)。
床立上げ用の継手です。
OS-178M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)。・バルブ付
材質黄銅
寸法L(mm)77
寸法H(mm)46.5
寸法d(mm)Φ12.5
温度範囲(℃)-20~90
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1
適合管フレキ管呼び径20
ねじサイズRc3/4
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)。・バルブ付
材質黄銅
寸法L(mm)71.5
寸法H(mm)45
寸法d(mm)Φ10
温度範囲(℃)-20~90
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1
適合管フレキ管呼び径16.8
ねじサイズRc1/2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)。・バルブ付
材質黄銅
寸法L(mm)75
寸法H(mm)46.5
寸法d(mm)Φ12.5
温度範囲(℃)-20~90
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1
適合管フレキ管呼び径20
ねじサイズR3/4
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)。・バルブ付
材質黄銅
寸法L(mm)70.5
寸法H(mm)45
寸法d(mm)Φ10
温度範囲(℃)-20~90
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1
適合管フレキ管呼び径16
ねじサイズR1/2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)。・バルブ付
材質黄銅
寸法L(mm)71.5
寸法H(mm)45
寸法d(mm)Φ10
温度範囲(℃)-20~90
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1
適合管フレキ管呼び径16
ねじサイズRc1/2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)。・テーパおねじ部は管端コアに対応します。
材質青銅
寸法L(mm)49.5
温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1
適合管フレキ管呼び径25
ねじサイズR1
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管が接続可能。埋設可能。管端コアの材質は、PE(ポリエチレン)+EPDM。対応ライニング鋼管は、水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管(2タイプ兼用コア)です。
材質青銅
使用流体水道水
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)40
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)。・バルブ付
材質黄銅
寸法L(mm)70.5
寸法H(mm)45
寸法d(mm)Φ10
温度範囲(℃)-20~90
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1
適合管フレキ管呼び径16.8
ねじサイズR1/2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
呼び径(ねじ)R1/2
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)。・テーパおねじ部は管端コアに対応します。
材質青銅
寸法L(mm)45.5
温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1
適合管フレキ管呼び径25
ねじサイズR3/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパおねじ(R)。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
寸法L(mm)49
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
適合管13
ねじサイズR1/2
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパおねじ(R)。・日本水道協会認証登録品 E-587
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
適合管13
ねじサイズR1/2
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパめねじ(Rc)。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
寸法L(mm)45
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
適合管13
ねじサイズRc1/2
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ