「ポリエチレン管 保温材」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS
形状チーズソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の延長やサイズ変換(異径ソケット)に使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS
形状エルボソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の延長に使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。
保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。
回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。
保温材厚は10mm。埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。
保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。
回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。
保温材厚は10mm。埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイントレボスのソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
材質継手:PPS
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体冷温水
呼び径(A)樹脂管:13
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ダブルロックジョイントレボスのチーズソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
材質継手:PPS
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体冷温水
呼び径(A)樹脂管:13
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ダブルロックジョイントレボスのエルボソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
材質継手:PPS
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体冷温水
呼び径(A)樹脂管:13
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁取出し用の継手。5mm保温材装着済み。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rp1/2
呼び径(樹脂管)13A
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。座を回転・固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。斜め45°にも取付可能。5mm保温材装着済み。
材質継手:黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
呼び径Rp1/2×13A
使用流体冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。5mm保温材装着済み。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rp1/2
呼び径(樹脂管)13A
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。5mm保温材装着済み。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rp1/2
呼び径(樹脂管)13A
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
10mm保温材セット。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
10mm保温材セット。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
HIVPをヘッダーに直接差し込めます。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
10mm保温材セット。
埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。
特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。
品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。
架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。
専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。
被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
用途エコキュート用
材質PEX
使用温度範囲(℃)0~95
呼び径T10
肉厚(mm)3.6
外径(Φmm)17
最小曲げ半径(mm)150
最高許容圧力(MPa)0.65
継手G1/2
関連キーワード