カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(59)
    • 樹脂管用継手(43)
    • 樹脂管(1)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • TBC(タブチ)(14)
  • 川西水道機器(58)
  • KITZ(キッツ)(7)
  • リケン(2)
  • イノアック住環境(1)
  • 前澤給装工業(77)
  • 光明製作所(1)
  • ノーリツ(85)
  • 東尾メック(50)
  • MCC(松阪鉄工所)(24)
  • ミヤコ(14)
  • SMC(12)
  • 東洋化工(11)
  • SKカワニシ(9)
  • カクダイ(8)
  • 未来工業(6)
  • I-VALUE(4)
  • トップ工業(2)
呼び径(A)
  • 10(6)
  • 13(18)
  • 16(14)
  • 20(7)
  • その他(6)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(5)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類チーズ(3)
  • 種類フランジ(1)
  • 種類プラグ(2)
材質
  • 樹脂(23)
  • 青銅(8)
  • 黄銅(真鍮)(25)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(2)
  • PT(管用テーパ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ポリエチレン管用継ぎ手」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) オンダ製作所CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)オンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプターオンダ製作所
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)・ノンアスベストパッキン付。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプターオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
カポリエコ ソケット オンダ製作所カポリエコ ソケットオンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・配管の延長に使用します。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
カポリエコ エルボソケット オンダ製作所カポリエコ エルボソケットオンダ製作所
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・曲げ難い箇所で使用します。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
カポリエコ ナット付エルボアダプター オンダ製作所カポリエコ ナット付エルボアダプターオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・平行めねじ(Gねじ)・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
カポリエコ ナット付アダプター オンダ製作所カポリエコ ナット付アダプターオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品・平行めねじ(Gねじ)・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
WL16型 床立上げアダプター ツバ径Φ50 オンダ製作所WL16型 床立上げアダプター ツバ径Φ50オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)29寸法D2(Φmm)40使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)50
WJ17型 配管アダプター 青銅 オンダ製作所WJ17型 配管アダプター 青銅オンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)・床立上げ用の継手です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法D2(Φmm)29寸法D3(Φmm)40使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)50
HJ24型 変換アダプター オンダ製作所HJ24型 変換アダプターオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口のサイズを変換可能。・ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WL57型 床取出しアダプター45°タイプ オンダ製作所WL57型 床取出しアダプター45°タイプオンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手です。・90°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々です。・床張り後にねじへの接続が目視確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
WL86型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプ オンダ製作所WL86型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプオンダ製作所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・継手を回転し、ビスの固定位置を変えることで配管方向を左右へ簡単に調節できます。・床取出し金具を取付けた後でも調節可能なため、現場状況に柔軟に対応できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
ポリエチレン防食テープ オンダ製作所ポリエチレン防食テープオンダ製作所
699税込769
1個(10m)
5日以内出荷
・樹脂管への影響が少ないポリエチレン素材のテープ。・青銅製または樹脂製の継手やバルブを土中及びコンクリートに埋設する場合に使用。
長さ(m)10
パイプクリッパー オンダ製作所パイプクリッパーオンダ製作所
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を継手に接続する際のパイプ保持用工具として使用します。・リフォーム現場にも最適です。狭い場所での樹脂管接続に便利です。・グリップのねじを締めることで、つかむ強さを調節できます。
WB36型 流量調整ボールバルブ 左分岐 オンダ製作所WB36型 流量調整ボールバルブ 左分岐オンダ製作所
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・食洗機や浄水器への分岐配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
WB37型 流量調整ボールバルブ 右分岐 オンダ製作所WB37型 流量調整ボールバルブ 右分岐オンダ製作所
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・食洗機や浄水器への分岐配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
WMV2型 流量調整バルブ オンダ製作所WMV2型 流量調整バルブオンダ製作所
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
・平行おねじ(Gねじ)・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
WMV6型 流量調整バルブ 二方分岐 オンダ製作所WMV6型 流量調整バルブ 二方分岐オンダ製作所
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
・平行おねじ(Gねじ)・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・キッチン水栓側、分岐側はそれぞれのハンドルで止水・流量調整が可能です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
WB11L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ ドライバー式 オンダ製作所WB11L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ ドライバー式オンダ製作所
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ オンダ製作所WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブオンダ製作所
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・トイレや食洗機等の配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用) オンダ製作所HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用)オンダ製作所
4,698税込5,168
1パック(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
継手同士を連結する便利なアイテムです。ダブルロックジョイントシリーズ(金属・樹脂・レボス)に対応します。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。コンパクトに連結でき、狭小空間での施工に便利です。連結アダプターのツバ端面まで継手を当てることで、挿入確認も可能で安心です。
材質PPS形状連結アダプター使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WL43型 床取出しアダプター45°タイプΦ58 オンダ製作所WL43型 床取出しアダプター45°タイプΦ58オンダ製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。床立上げ用の継手。座の上側、下側のどちらからでも取付可能。床張り後に、ねじ込み箇所が目視確認可能。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A寸法L2(mm)37使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
WJ62型 配管アダプター 黄銅 オンダ製作所WJ62型 配管アダプター 黄銅オンダ製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。テーパめねじ(Rcねじ)床立上げ用の継手です。WJ8型配管アダプターのメッキ無し、ビス無し仕様でお値打ちです。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
HRT9型 ヘッダーチーズ レボス オンダ製作所HRT9型 ヘッダーチーズ レボスオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口の増設に便利。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)0~95呼び径(さし込み側)16A/(樹脂管)16A使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
HRL24型 エルボ変換アダプター レボス オンダ製作所HRL24型 エルボ変換アダプター レボスオンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)0~95呼び径(さし込み側)13A/(樹脂管)13A使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
NE型 回転ヘッダー オンダ製作所NE型 回転ヘッダーオンダ製作所
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
HPL24型 エルボ変換アダプター オンダ製作所HPL24型 エルボ変換アダプターオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WLSF5型 座付水栓エルボ・5mm保温材付 オンダ製作所WLSF5型 座付水栓エルボ・5mm保温材付オンダ製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁取出し用の継手。5mm保温材装着済み。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
WPT16型 HIVP変換チーズ オンダ製作所WPT16型 HIVP変換チーズオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
WJ12型 水栓胴長アダプター オンダ製作所WJ12型 水栓胴長アダプターオンダ製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。別売の専用アタッチメントを使いキッチンや洗面台の下に継手を固定可能。本品のRねじはフレキ管接続可能。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2
ダブルロックジョイント レボス 45°エルボ オンダ製作所ダブルロックジョイント レボス 45°エルボオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ継手。樹脂管を曲げて配管するのが大変な場合に便利です。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適です。45°の配管化粧カバーに適合します。
材質PPS使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
HL24型 変換アダプター オンダ製作所HL24型 変換アダプターオンダ製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WPL42型 銅管・Su管変換エルボ オンダ製作所WPL42型 銅管・Su管変換エルボオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。
材質本体:PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケット オンダ製作所ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケットオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。狭所でも楽に施工ができ、45°傾斜で従来の配管よりもコンパクトに配管できます。
材質PPS使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水呼び径(A)樹脂管:13最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケット オンダ製作所ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケットオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ダブルロックジョイントレボスのチーズソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
材質継手:PPS使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水呼び径(A)樹脂管:13最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ソケット オンダ製作所ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ソケットオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ダブルロックジョイントレボスのソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
材質継手:PPS使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水呼び径(A)樹脂管:13最高許容圧力(MPa)1.75
HPJ24型 変換アダプター オンダ製作所HPJ24型 変換アダプターオンダ製作所
639税込703
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付なめらかエルボ オンダ製作所ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付なめらかエルボオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ダブルロックジョイントレボスのエルボソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
材質継手:PPS使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水呼び径(A)樹脂管:13最高許容圧力(MPa)1.75
HPT8型 継足しチーズ オンダ製作所HPT8型 継足しチーズオンダ製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。分岐を1口追加可能。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WPTS1型 チーズソケット・保温材セット オンダ製作所WPTS1型 チーズソケット・保温材セットオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら