6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道用ポリエチレン1種二層管と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 水道用ポリエチレン管はメカニカル接続(ナット締め)。 埋設可能。
材質青銅 使用温度範囲(℃)40以下 使用流体 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。 パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。 継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。
用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管 材質継手:青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 被覆厚さ(mm)10
1セット(2m)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・配管の延長に使用します。
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・曲げ難い箇所で使用します。
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・平行めねじ(Gねじ)。・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)G1/2
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・平行めねじ(Gねじ)。・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)G1/2
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ