19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパめねじ、平行めねじ(Rc1/2×Rp1/2) 床立上げ用の継手です。 OS-179M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパおねじ、平行めねじ(R1/2×Rp1/2)。 床立上げ用の継手です。 OS-178M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所Sニップル
平行おねじ、テーパめねじ(G×Rc)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。ノンアスベストパッキン付。
材質SUS304(SCS13A) 形状ユニオンアダプター 使用流体冷温水・油・蒸気 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~214℃)
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所砲金ニップル
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・テーパおねじ、平行めねじ(R×Rp)。・給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。
材質SUS304(SCS13A) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オンダ製作所フレキ用エルボ
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平行めねじ(Rpねじ)。溶接可。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ハーフソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。溶接可。
材質SUS304(SUS304TP) 形状厚口ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オンダ製作所水栓ソケット
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-001-S、PD-005-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~120 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所水栓エルボ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー パッキンなし 接続ねじ種類Rp
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンダ製作所銅管チーズ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所水栓チーズ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~120 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)