テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質黄銅
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。平行おねじ(Gねじ)耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
材質樹脂
使用温度範囲(℃)-20~95
寸法L(mm)49.5
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。埋設可能。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)G1/2
水圧検査用のテストプラグ。
オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。
ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。
樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。
樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35
ねじの種類G
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。
節水に便利。付属品のスタンドは別体品で、足を切断することで高さ調整が可能。
床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。
節水に便利。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。
節水に便利。付属品のスタンドは一体品で、継手の固定はツメをはめ合わせるだけの簡単施工。
床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。・付属品のスタンドは、足を切断することで高さ調整が可能。床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
専用逆止弁内蔵のボールバルブ。
給湯器配管に便利。
ハンドルの長さ調整可能。
取り付け姿勢は任意です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
バルブ種類ボールバルブ
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。・付属品のスタンドは一体品で、バルブの固定はツメをはめ合わせるだけの簡単施工。床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 。
用途風呂用追焚き
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-5~80
ねじG1/2
呼び13A
使用圧力0.3MPa以下
1セット(4個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット2個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
用途風呂用追焚き
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-5~80
ねじG1/2
呼び13A
使用圧力0.3MPa以下
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状ニップル
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径G3/4×G1/2
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。EPDMパッキン付。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
平行ねじ(Gねじ)。フレキ配管に便利です。ゴムパッキン付。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径G1/2
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
用途風呂用追焚き
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-5~80
ねじG1/2
呼び13A
使用圧力0.3MPa以下
1セット(4個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
平行ねじ(Gねじ)。止水栓の取付けに便利です。ノンアスベストパッキン付。
材質黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。ノンアスベストパッキン付。
材質SUS304(SCS13A)
形状ユニオンアダプター
使用流体冷温水・油・蒸気
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~214℃)
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行おねじ(Gねじ)。分岐配管に使用します。
材質黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行おねじ、テーパめねじ(G×Rc)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Gねじ)。機器や配管を塞ぎます。EPDMパッキン付。1セット2個入り。
呼び径G1/2
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
1セット(2個)
¥389
税込¥428
5日以内出荷
平行おねじ(Gねじ)。配管や機器への接続に使用します。OS-378M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
平行めねじ(Gねじ)。ノンアスベストパッキン付。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
呼び径G1/2
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。EPDMパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。90°配管に使用します。ノンアスベストパッキン付。
材質銅
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-20~95
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(G×G)。両側がユニオンナットなので、配管の取付け取外しに便利です。EPDMパッキン付。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。ノンアスベストパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。平行めねじ(Gねじ)。EPDMパッキン付。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
ねじサイズG1/2
・平行おねじ(Gねじ)。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
用途給水・給湯
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
最高許容圧力(MPa)1
呼び径(ねじ)G1/2
呼び径(樹脂管)13A
・平行おねじ(Gねじ)。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流量の調整が可能なので節水に便利です。・キッチン水栓側、分岐側はそれぞれのハンドルで止水・流量調整が可能です。・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質青銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
関連キーワード
1
2
次へ